チップ JDMT

 
逃げ角(度)
15
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
178 件中 1 - 50 件
注文
コード

品番
選択解除 JDMT12T308L JDMT12T308L JP4020 JDMT12T308L JS4060 JDMT12T308L JS4060 JDMT12T308L JX1045 JDMT12T308L PTH13S JDMT12T308L PTH30E JDMT12T308R JDMT12T308R JP4020 JDMT12T308R JS4060 JDMT12T308R JS4060 JDMT12T308R JX1045 JDMT12T308R PTH13S JDMT12T308R PTH30E JDMT12T320L JP4020 JDMT12T320L JS4060 JDMT12T320L JP4020 JDMT12T320L JS4060 JDMT12T320L PTH30E JDMT12T320R JP4020 JDMT12T320R JS4060 JDMT12T320R JP4020 JDMT12T320R JS4060 JDMT12T320R PTH30E JDMT12T330L JP4020 JDMT12T330L JS4060 JDMT12T330L JP4020 JDMT12T330L JS4060 JDMT12T330L PTH30E JDMT12T330R JP4020 JDMT12T330R JS4060 JDMT12T330R JP4020 JDMT12T330R JS4060 JDMT12T330R PTH30E JDMT070202R JM4060 JDMT070202R JP4005 JDMT070202R JP4020 JDMT070202R SD5010 JDMT070202R JM4060 JDMT070202R JP4005 JDMT070202R JP4020 JDMT070202R JX1020 JDMT070202R PTH30E JDMT070202R SD5010 JDMT070204R JM4060 JDMT070204R JP4005 JDMT070204R JP4020 JDMT070204R SD5010 JDMT070204R JM4060 JDMT070204R JP4005 JDMT070204R JP4020 JDMT070204R JX1020 JDMT070204R PTH30E JDMT070204R SD5010 JDMT070208R JDMT070208R JM4060 JDMT070208R JP4005 JDMT070208R JP4020 JDMT070208R SD5010 JDMT070208R JM4060 JDMT070208R JX1020 JDMT070208R PTH30E JDMT070208R SD5010 JDMT080304L JP4020 JDMT080304L JS4060 JDMT080304L JP4020 JDMT080304L JS4060 JDMT080304L JX1045 JDMT080304L PTH30E JDMT080308L JP4020 JDMT080308L JS4060 JDMT080308L JP4020 JDMT080308L JS4060 JDMT080308L JX1045 JDMT080308L PTH13S JDMT080308L PTH30E JDMT090304R JP4020 JDMT090304R JS4060 JDMT090304R JP4020 JDMT090304R JS4060 JDMT090304R JX1045 JDMT090304R PTH30E JDMT090308R JP4020 JDMT090308R JS4060 JDMT090308R JP4020 JDMT090308R JS4060 JDMT090308R JX1045 JDMT090308R PTH13S JDMT090308R PTH30E JDMT100304L JP4020 JDMT100304L JS4060 JDMT100304L JP4020 JDMT100304L JS4060 JDMT100304L JX1045 JDMT100304L PTH30E JDMT100304R JDMT100304R JP4020 JDMT100304R JS4060 JDMT100304R JS4060 JDMT100304R JX1045 JDMT100304R PTH13S JDMT100304R PTH30E JDMT100308L JP4020 JDMT100308L JS4060 JDMT100308L JP4020 JDMT100308L JS4060 JDMT100308L JX1045 JDMT100308L PTH13S JDMT100308L PTH30E JDMT100308R JDMT100308R JP4020 JDMT100308R JS4060 JDMT100308R JP4120 JDMT100308R JS4060 JDMT100308R JX1045 JDMT100308R PTH13S JDMT100308R PTH30E JDMT100308R PTH40H JDMT100320L JP4020 JDMT100320L JS4060 JDMT100320L JP4020 JDMT100320L JS4060 JDMT100320L PTH30E JDMT100320R JP4020 JDMT100320R JS4060 JDMT100320R JP4020 JDMT100320R JS4060 JDMT100320R JX1045 JDMT100320R PTH30E JDMT100332R JM4060 JDMT100332R JP4020 JDMT100332R JS4060 JDMT100332R JM4060 JDMT100332R JP4020 JDMT100332R JS4060 JDMT100332R JX1045 JDMT100332R JX1060 JDMT100332R PTH30E JDMT150504R JP4020 JDMT150504R JS4060 JDMT150504R JP4020 JDMT150504R JS4060 JDMT150504R PTH13S JDMT150504R PTH30E JDMT150508R JDMT150508R JP4020 JDMT150508R JS4060 JDMT150508R JP4020 JDMT150508R JS4060 JDMT150508R PTH13S JDMT150508R PTH30E JDMT150508R PTH40H JDMT150520R JP4020 JDMT150520R JS4060 JDMT150520R JP4020 JDMT150520R JS4060 JDMT150520R JX1045 JDMT150520R PTH30E JDMT150530R JP4020 JDMT150530R JS4060 JDMT150530R JP4020 JDMT150530R JS4060 JDMT150530R JX1045 JDMT150530R PTH30E JDMT150530R PTH40H JDMT160508L JP4020 JDMT160508L JS4060 JDMT160508L JP4020 JDMT160508L JS4060 JDMT160508L JX1045 JDMT160508L PTH13S JDMT160508L PTH30E JDMT160530L JP4020 JDMT160530L JS4060 JDMT160530L JP4020 JDMT160530L JS4060 JDMT160530L PTH30E
内容量
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
40909994 JDMT070202R PTH30E 1箱(10個) PTH30E 0.2 2.38 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910003 JDMT070202R JX1020 1箱(10個) JX1020 0.2 2.38 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910012 JDMT070202R JM4060 1箱(10個) JM4060 0.2 2.38 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910021 JDMT070202R JP4005 1箱(10個) JP4005 0.2 2.38 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910037 JDMT070202R SD5010 1箱(10個) SD5010 0.2 2.38 オープン
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910046 JDMT070202R JP4020 1箱(10個) JP4020 0.2 2.38 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910055 JDMT070204R PTH30E 1箱(10個) PTH30E 0.4 2.38 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910064 JDMT070204R JX1020 1箱(10個) JX1020 0.4 2.38 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910073 JDMT070204R JM4060 1箱(10個) JM4060 0.4 2.38 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910082 JDMT070204R JP4005 1箱(10個) JP4005 0.4 2.38 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910091 JDMT070204R SD5010 1箱(10個) SD5010 0.4 2.38 オープン
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910107 JDMT070204R JP4020 1箱(10個) JP4020 0.4 2.38 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910116 JDMT070208R PTH30E 1箱(10個) PTH30E 0.8 2.38 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910125 JDMT070208R JX1020 1箱(10個) JX1020 0.8 2.38 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910134 JDMT070208R JM4060 1箱(10個) JM4060 0.8 2.38 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910152 JDMT070208R SD5010 1箱(10個) SD5010 0.8 2.38 オープン
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910177 JDMT080304L PTH30E 1箱(10個) PTH30E 0.4 3.18 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
40910186 JDMT080304L JX1045 1箱(10個) JX1045 0.4 3.18 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910195 JDMT080304L JP4020 1箱(10個) JP4020 0.4 3.18 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
40910204 JDMT080304L JS4060 1箱(10個) JS4060 0.4 3.18 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910213 JDMT080308L PTH13S 1箱(10個) PTH13S 0.8 3.18 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
40910222 JDMT080308L PTH30E 1箱(10個) PTH30E 0.8 3.18 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910231 JDMT080308L JX1045 1箱(10個) JX1045 0.8 3.18 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910247 JDMT080308L JP4020 1箱(10個) JP4020 0.8 3.18 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910256 JDMT080308L JS4060 1箱(10個) JS4060 0.8 3.18 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910265 JDMT090304R PTH30E 1箱(10個) PTH30E 0.4 3.18 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
40910274 JDMT090304R JX1045 1箱(10個) JX1045 0.4 3.18 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910283 JDMT090304R JP4020 1箱(10個) JP4020 0.4 3.18 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
40910292 JDMT090304R JS4060 1箱(10個) JS4060 0.4 3.18 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910301 JDMT090308R PTH13S 1箱(10個) PTH13S 0.8 3.18 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
40910317 JDMT090308R PTH30E 1箱(10個) PTH30E 0.8 3.18 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910326 JDMT090308R JX1045 1箱(10個) JX1045 0.8 3.18 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910335 JDMT090308R JP4020 1箱(10個) JP4020 0.8 3.18 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910344 JDMT090308R JS4060 1箱(10個) JS4060 0.8 3.18 オープン
¥5,990 1 ¥5,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910353 JDMT100304L PTH30E 1箱(10個) PTH30E 0.4 3.18 オープン
¥8,490 1 ¥8,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
40910362 JDMT100304L JX1045 1箱(10個) JX1045 0.4 3.18 オープン
¥8,490 1 ¥8,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
40910371 JDMT100304L JP4020 1箱(10個) JP4020 0.4 3.18 オープン
¥8,490 1 ¥8,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
40910387 JDMT100304L JS4060 1箱(10個) JS4060 0.4 3.18 オープン
¥8,490 1 ¥8,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
40910396 JDMT100304R PTH13S 1箱(10個) PTH13S 0.4 3.18 オープン
¥8,490 1 ¥8,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910405 JDMT100304R PTH30E 1箱(10個) PTH30E 0.4 3.18 オープン
¥8,490 1 ¥8,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910414 JDMT100304R JX1045 1箱(10個) JX1045 0.4 3.18 オープン
¥8,490 1 ¥8,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910432 JDMT100304R JS4060 1箱(10個) JS4060 0.4 3.18 オープン
¥8,490 1 ¥8,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910493 JDMT100308L PTH13S 1箱(10個) PTH13S 0.8 3.18 オープン
¥8,490 1 ¥8,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910502 JDMT100308L PTH30E 1箱(10個) PTH30E 0.8 3.18 オープン
¥8,490 1 ¥8,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910511 JDMT100308L JX1045 1箱(10個) JX1045 0.8 3.18 オープン
¥8,490 1 ¥8,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910527 JDMT100308L JP4020 1箱(10個) JP4020 0.8 3.18 オープン
¥8,490 1 ¥8,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910536 JDMT100308L JS4060 1箱(10個) JS4060 0.8 3.18 オープン
¥8,490 1 ¥8,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910545 JDMT100308R PTH40H 1箱(10個) PTH40H 0.8 3.18 オープン
¥8,490 1 ¥8,490
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
40910554 JDMT100308R PTH13S 1箱(10個) PTH13S 0.8 3.18 オープン
¥8,490 1 ¥8,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
40910563 JDMT100308R PTH30E 1箱(10個) PTH30E 0.8 3.18 オープン
¥8,490 1 ¥8,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 金型切削加工

今までの チップより 加工が 出来るような気がします 個人の意見です

これは注文コード 40911132 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく