静電気拡散性手袋(指先コート)

 

静電気拡散性手袋(指先コート) 5.00 (3件の商品レビュー)

静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。繰り返し洗濯して使用可能です。指先のすべり止めにより、物がつかみやすく作業性抜群です。
用途
精密作業。電信電子機器の組立。ラボ作業。
材質
手袋部:カーボン導電糸入りナイロン、すべり止め部:ポリウレタン
厚さ(mm)
0.6
機能
静電気防止
コーティング
指先コート
表面漏洩抵抗値(Ω)
107〜109
内容量
1袋(10双)
注意
※クリーンパックではありません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
サイズ
トラスコ品番

質量(g)
全長(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
49007637 MCG801-L L 416-9883 グレー、リストカラー:灰 210 21 ¥2,950
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
49007646 MCG801-M M 416-9891 グレー、リストカラー:緑 190 20 ¥2,950
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
49007655 MCG801-S S 416-9905 グレー、リストカラー:白 180 19 ¥2,950
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 医療機器の

長年にわたり使用している。他社製品を使った事がないため、比較は出来ませんが、品質には満足しております。

これは注文コード 49007646 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-15]

満足度: 5

用途: 医療機器の製造、保守

以前から継続使用しています。他社のを使った事はないですので比較はできませんが、作業者からは好評です。

これは注文コード 49007637 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-29]

満足度: 5

用途: 電子精密機器のメンテナンス作業時

しっかりしていて洗濯して何度も使用でき指先の動きも問題なく使用できます。

これは注文コード 49007646 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-08-16]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく