ニュースパイラルタップ

 

ニュースパイラルタップ 商品レビューを投稿する

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途
止まり穴加工用。被削材:中炭素鋼。
ねじの種類
M
仕様
ノンコーティング
タップの等級
P級
食付き部の山数
2.5山
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
12 件中 1 - 12 件
注文
コード

品番
呼び寸法
ねじ径
ピッチ(mm)
材質
トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
48898342 SP-M1.4X0.3 M1.4 M1.4 0.3 高速度工具鋼(HSS) 451-1549 ¥2,820
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
48898351 SP-M1.6X0.35 M1.6 M1.6 0.35 高速度工具鋼(HSS) 451-1557 ¥2,690
¥1,390 1 ¥1,390
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
48898376 SP-M2.3X0.4 M2.3 M2.3 0.4 高速度工具鋼(HSS) 451-1751 ¥1,960
¥999 1 ¥999
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
48898394 SP-M2.6X0.45 M2.6 M2.6 0.45 高速度工具鋼(HSS) 452-3580 ¥1,650
¥859 1 ¥859
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
48898157 N-SP-M2X0.4 M2.0 M2.0 0.4 高速度工具鋼(HSS) 452-3598 ¥2,100 廃番
48898166 SP-M3.5X0.6 M3.5 M3.5 0.6 高速度工具鋼(HSS) 451-1964 ¥1,120 廃番 代替品有
48898175 N-SP-M3X0.5 M3.0 0.5 高速度鋼(HSS-E) 397-5355 オープン 廃番
48898184 N-SP-M4X0.7 M4.0 0.7 高速度鋼(HSS-E) 397-5363 オープン 廃番
48898193 N-SP-M5X0.8 M5.0 0.8 高速度鋼(HSS-E) 397-5371 オープン 廃番
48898202 N-SP-M6X1 M6.0 1 高速度鋼(HSS-E) 397-5380 オープン 廃番
48898367 SP-M1.7X0.35 M1.7 M1.7 0.35 高速度工具鋼(HSS) 451-1565 ¥2,690 廃番 代替品有
48898385 SP-M2.5X0.45 M2.5 M2.5 0.45 高速度工具鋼(HSS) 452-3571 ¥1,590 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
48898166
SP-M3.5X0.6
63849817
+SP3.5×0.6
+SP3.5×0.6 ニュースパイラルタップ メートルねじ ヤマワ(YAMAWA) 63849817 ニュースパイラルタップ メートルねじ
ヤマワ(YAMAWA) 1本
¥599
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
48898367
SP-M1.7X0.35
75815406
SP P1 M1.7 X 0.35
SP P1 M1.7 X 0.35 ニュースパイラルタップ メートルねじ ヤマワ(YAMAWA) 75815406 ニュースパイラルタップ メートルねじ
ヤマワ(YAMAWA) 1本
¥1,490
注文コードが変更になりました
48898385
SP-M2.5X0.45
09461794
+SP P1 M 2.5 X 0.45
+SP   P1    M 2.5 X 0.45 ニュースパイラルタップ メートルねじ ヤマワ(YAMAWA) 09461794 ニュースパイラルタップ メートルねじ
ヤマワ(YAMAWA) 1本
¥868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく