アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 自在ダブルストッパー付

 

アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 自在ダブルストッパー付 まだレビューはありません。 (0件の商品レビュー)

牽引での使用にも対応できる耐久性の高いキャスターです。高い耐久性と優れた走行性を持ち、軽快な操作性が特徴です。
仕様
プレート式
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪
アルミホイルゴム(B入)車
車輪径D(Φmm)
200
取付高H(mm)
250
車輪幅(mm)
45
穴径P(Φmm)
11.5
ストッパー
右ダブルストッパー付
許容荷重(daN)
300
許容荷重(N)
3000
金具仕上
三価ユニクロ仕上
材質(金具)
スチール
取付座A×B(mm)
144×144
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
120×120(105×105)
偏芯E(mm)
56
旋回半径R(mm)
156
質量(kg)
4.05
トラスコ品番
404-7320
形状
自在式(ダブルストッパー付)
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
48902725 PMS-200AWLB(R)
CADデータ
¥10,590
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

YUEI CASTER PM series

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく