乾電池式 3W LEDセンサーライト

乾電池式 3W LEDセンサーライト ライテックス

乾電池式なので電源のない場所でも設置できます。高輝度白色LED球で明るく、長寿命(白熱球約60W相当)です。

電球の種類LED トラスコ品番416-7384 幅(mm)95 高さ(mm)240 質量(g)320 奥行(mm)137 電源単2電池×4本(別売) 使用電球3W 使用電池単2形乾電池×4本 センサー感知方式超小型高性能センサー センサー探知範囲水平180°、8m 設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 点灯時間約5秒・約10秒・約10秒点滅(切替可能) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48997776 LED-130
7,800
3,990
4,389 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48997776 LED-130 60862393 LED-150 LED-150 4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス 60862393 4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス 1台 5,390 税込5,929 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする