光山作 竹割鉈 安来鋼付 豊稔企販 その他(鉈) 【通販モノタロウ】 HT-3612

光山作 竹割鉈 安来鋼付

 

光山作 竹割鉈 安来鋼付 4.00 (1件の商品レビュー)

職人が一つ一つ鍛造しています。強度を持たせながらも、軽く使いやすく、切れ味良く仕上げています。
用途
竹割用。
トラスコ品番
404-8903
材質
刃:高炭素刃物鋼(白紙)、柄:樫
全長(mm)
330
質量(g)
300
刃長(mm)
180
刃幅(mm)
37
内容量
1丁
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
49054521 HT-3612 ¥5,000
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 畑作業時でのキュウリ、ナスの「添え木(竹)・竹組み」に使用

良く切れる、刃こぼれしなく満足。
一方、ケースが役不足(材質)

これは注文コード 49054521 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく