リードバイス

 
種類
リードバイス
材質(本体)
FC200
口金
45C鋼材
仕様
360度回転盤付き
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
最大口開き(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
アンビル(mm)
最大締圧力(kN)
質量(kg)
全長(mm)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
45497785 MRV-100 75 100 57 62×62 10 7 275
¥6,990 1 ¥5,890
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
45497794 MRV-125 100 125 70 90×70 12 12.5 330 返品保証 廃番 代替品有
45497803 MRV-150 125 150 75 96×85 15 19 400 返品保証 廃番 代替品有
45497812 MRV-200 140 200 75 110×105 18 20.5 410 返品保証
車上渡し
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
45497794
MRV-125
08392221
LV-125N
LV-125N リードバイス TRUSCO 08392221 リードバイス
TRUSCO 1台
¥27,226
ナショナルブランドの相当品です
45497794
MRV-125
27632369
MRVR-125
MRVR-125 回転盤付リードバイス(ダグタイル鋳鉄製) モノタロウ 27632369 回転盤付リードバイス(ダグタイル鋳鉄製)
モノタロウ 1台
¥6,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45497803
MRV-150
27632378
MRVR-150
MRVR-150 回転盤付リードバイス(ダグタイル鋳鉄製) モノタロウ 27632378 回転盤付リードバイス(ダグタイル鋳鉄製)
モノタロウ 1台
¥9,390
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
45497812
MRV-200
41099597
VRS-200N
VRS-200N 回転台付アンビルバイス (角胴シャフト) TRUSCO 41099597 回転台付アンビルバイス (角胴シャフト)
TRUSCO 1台
¥24,750
ナショナルブランドの相当品です
45497812
MRV-200
27632387
MRVR-200
MRVR-200 回転盤付リードバイス(ダグタイル鋳鉄製) モノタロウ 27632387 回転盤付リードバイス(ダグタイル鋳鉄製)
モノタロウ 1台
¥11,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.26  総レビュー件数: 27 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 仕事

口幅200mmだと思いますが、到着する現品は150mmです。大変不愉快!!

これは注文コード 45497812 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-29]

満足度: 2

用途: メンテナンス

まだ使用していませんが、箱のまま重さを量ったら11.6kgしかありませんでした。重さを重視していたのでショックでした。仕様変更があったのでしょうか?

これは注文コード 45497794 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-08]
モノタロウMonotaROからの回答:

大変申し訳ございませんでした。
仕様変更があり、10.5kgになっております。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 鋼板加工他

口金の締まり平行度も良いです。
口金の端に10 ミリの丸棒をくわえて締めこんだ状態で反対側の平行度0.2 ミリ程の内側傾きで口金の締まり具合に満足しています。

これは注文コード 45497803 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-03-14]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 車検整備、一般修理全般

家庭で使用するには、大きさや挟み具合は丁度よいです。もう一回り小さいバイスと兼用して使用しています。

これは注文コード 45497785 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-02-06]

満足度: 2 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 実験でパイプ固定用に使用

商品は問題なく使用しています。
しかし、本体表面のそこらじゅうに油?がついていて、
拭き取りに苦労しました(4台購入)。
しかもこの油?、ベットベトで強力な粘着力があります。
関係ないところまで、なぜ塗ってるの?
疑問です。

これは注文コード 45497812 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-06-07]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 部品を挟んで加工する為の購入。

価格も安く使用に際して不都合も無いので満足しています。

これは注文コード 45497785 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-12-12]

満足度: 5

用途: 機械加工

値段の高いものと比べると問題はあるが、この値段なら満足です。

これは注文コード 45497803 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 後藤木工 様 [2018-01-16]

満足度: 5

用途: 機械のメンテナンス時

価格の割に、丈夫そうでいいです。これで十分ですね!

これは注文コード 45497803 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく