サン・プラドリル

サン・プラドリル 三陽工業
(4件のレビュー)

ドリルが材料に突き抜ける際のワレ・カケが少ない、プラスチック専用穴あけドリルです。
一般の鉄鋼用ドリルに比べひねりが非常に緩やかで、刃厚が薄いため、クズはけが良く材料との摩擦も少ないのできれいな穴があけられます。
一般のドリルより高速回転で使用出来るので作業効率も上がります。

用途
穴の裏面に割れやカケを防ぐ穴あけ。
正確な穴の位置決めを必要とされる穴あけ。
電気ドリル取付、看板用プラスチック板の穴あけ。
材質ハイス 内容量1本
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08514914 Φ2.0 2 24 49 2
5,000
 
 
取扱い終了
08514923 Φ2.5 2.5 30 57 2.5
5,000
 
 
取扱い終了
50321966 Φ3.0 3 33 61 3
2,970
 
 
取扱い終了
50321975 Φ3.3 3.3 36 65 3.3
3,090
 
 
取扱い終了
50321984 Φ3.5 3.5 39 70 3.5
3,220
 
 
取扱い終了
50321993 Φ4.0 4 43 75 4
3,220
 
 
取扱い終了
50322002 Φ4.2 4.2 43 75 4.2
3,220
 
 
取扱い終了
50322011 Φ4.5 4.5 47 80 4.5
3,250
 
 
取扱い終了
50322027 Φ5.0 5 52 86 5
3,540
 
 
取扱い終了
50322036 Φ5.5 5.5 57 93 5.5
3,870
 
 
取扱い終了
50322045 Φ6.0 6 57 93 6
4,270
 
 
取扱い終了
50322054 Φ6.5 6.5 65 100 6.5
4,660
 
 
取扱い終了
87142431 Φ7.0 7 65 100 7
5,400
 
 
取扱い終了
87142447 Φ7.5 7.5 65 100 7.5
5,400
 
 
取扱い終了
87142456 Φ8.0 8 65 100 8
5,400
 
 
取扱い終了
87142465 Φ9.0 9 65 100 9
5,400
 
 
取扱い終了
87142474 Φ10.0 10 65 100 10
5,400
 
 
取扱い終了
87142483 Φ12.0 12 65 100 12
7,550
 
 
取扱い終了
50321941 Φ2.0 2 24 49 2
5,000
 
 
取扱い終了
50321957 Φ2.5 2.5 30 57 2.5
5,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50322002
2021-12-11
用途:
アクリル板に穴あけ
株式会社ネクスト 様 (サービス業)

アクリル板に穴あけする場合今までは鉄用ドリル歯を使用していましたが、この歯はきれいな円形の穴が開きます。
割れないし、早い

対象商品:
50322002
2018-04-25
用途:
アクリル厚板の穴あけ加工に使用した。
サービス業

軽快な切削で、抜け部の欠けなども無く、綺麗に穴あけが出来た。

対象商品:
87142456
2021-04-14
用途:
塩ビ板の穿孔

Φ8を塩ビ板2t(5枚重ね)の穿孔に使いましたが、鉄鋼ドリルと違い熱による溶けは無かったです。少し金額が高めですが熱で溶けた部分の後処理を考えると妥当だと思います。

対象商品:
50322027
2018-08-09
用途:
アクリル板の穴あけ
建設業・工事業

やはり専用商品だけあってサクサク穴が開きます。割れカケも一切ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする