スチール保管庫(引き違い書庫) 生興 引き違い書庫 【通販モノタロウ】 G-33SS〜

スチール保管庫(引き違い書庫)

 

スチール保管庫(引き違い書庫) 5.00 (1件の商品レビュー)

グリーン購入法
適合
材質
スチール粉体塗装
種類
引違い
棚ピッチ(mm)
30
内容量
1台
注意
※下段のスチール戸のみの商品となります。(上段ガラス戸、最下段のベースは別売り)※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
段数
耐荷重(kg/段)
付属品
質量(kg)
参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
50327785 G-33SS 880×400×880 2 40 棚板×2、鍵 25 ¥34,800 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番 代替品有
50327794 G-63SS 1760×400×880 4(左右×各2) 40 棚板×4(左右×各2枚)、鍵 48 ¥63,000 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番 代替品有
50327803 G-335SS 880×515×880 2 50 棚板×2、鍵 30 ¥45,100 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番 代替品有
50327812 G-635SS 1760×515×880 4(左右×各2) 50 棚板×4(左右×各2枚)、鍵 56 ¥79,600 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
50327785
G-33SS
68432692
G-33SS
G-33SS 引き違い書庫(幅880mm) 生興 68432692 引き違い書庫(幅880mm)
生興 1個
¥29,900
注文コードが変更になりました
50327794
G-63SS
68432814
G-63SS
G-63SS 引き違い書庫(幅1760mm) 生興 68432814 引き違い書庫(幅1760mm)
生興 1個
¥56,900
注文コードが変更になりました
50327803
G-335SS
68432683
G-335SS
G-335SS 引き違い書庫(幅880mm) 生興 68432683 引き違い書庫(幅880mm)
生興 1個
¥39,900
注文コードが変更になりました
50327812
G-635SS
68432805
G-635SS
G-635SS 引き違い書庫(幅1760mm) 生興 68432805 引き違い書庫(幅1760mm)
生興 1個
¥67,900
注文コードが変更になりました

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 書類保管

とてもコスト的に高いのですが商品には満足しております。

これは注文コード 50327785 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-10-31]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく