薄形シリンダ CDQ2A32-22

薄形シリンダ CDQ2A32-22 SMC 薄形シリンダ CDQ2A32-22 SMC 薄形シリンダ CDQ2A32-22 SMC 薄形シリンダ CDQ2A32-22 SMC 薄形シリンダ CDQ2A32-22 SMC 薄形シリンダ CDQ2A32-22 SMC 薄形シリンダ CDQ2A32-22 SMC 薄形シリンダ CDQ2A32-22 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
31件中 1~31件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52701424 CDQ2A32-220DCMZ-F79L 220
23,050
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701433 CDQ2A32-220DCMZ-F79L-XB10 220
23,050
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701442 CDQ2A32-220DCMZ-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
220
22,060
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701451 CDQ2A32-220DCMZ-M9BVL-XB10
CADデータダウンロード
220
22,940
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701467 CDQ2A32-220DCMZ-M9BVSDPC-XB10 220
26,680
24,980
27,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701476 CDQ2A32-220DCMZ-M9BV-XB10
CADデータダウンロード
220
22,280
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701485 CDQ2A32-220DCMZ-M9BWL-XB10
CADデータダウンロード
220
22,610
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701494 CDQ2A32-220DCMZ-M9NL
CADデータダウンロード
220
22,280
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701503 CDQ2A32-220DCMZ-M9NLS-XB10
CADデータダウンロード
220
19,030
17,980
19,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701512 CDQ2A32-220DCMZ-M9NW
CADデータダウンロード
220
21,950
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701521 CDQ2A32-220DCMZ-M9NWSDPC-XB10 220
26,350
23,980
26,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701537 CDQ2A32-220DCMZ-XB10
CADデータダウンロード
220
15,790
14,980
16,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701546 CDQ2A32-220DCZ-M9BVL-XB10
CADデータダウンロード
220
22,550
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701555 CDQ2A32-220DCZ-M9BWL-XB10
CADデータダウンロード
220
22,220
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701564 CDQ2A32-220DCZ-XB10
CADデータダウンロード
220
15,400
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701573 CDQ2A32-222DCZ-A93VL-XB10
CADデータダウンロード
222
20,130
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701582 CDQ2A32-225DCMZ-M9BAL
CADデータダウンロード
225
24,260
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701591 CDQ2A32-225DCMZ-M9BLS-X271 225
21,070
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701607 CDQ2A32-225DCMZ-M9BL-X271 225
24,200
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701616 CDQ2A32-225DCMZ-M9BVL-XB10
CADデータダウンロード
225
22,940
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701625 CDQ2A32-225DCZ-M9BAL
CADデータダウンロード
225
23,870
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701634 CDQ2A32-225DCZ-M9BAV
CADデータダウンロード
225
23,870
21,980
24,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701643 CDQ2A32-225DCZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
225
24,530
22,980
25,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701652 CDQ2A32-225DCZ-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
225
21,670
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701661 CDQ2A32-225DCZ-M9BVL
CADデータダウンロード
225
22,550
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701677 CDQ2A32-225DCZ-M9BWL
CADデータダウンロード
225
22,220
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701686 CDQ2A32-225DCZ-M9BWL3-XB10 225
25,630
23,980
26,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701695 CDQ2A32-225DCZ-M9B-XB10
CADデータダウンロード
225
21,010
18,980
20,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701704 CDQ2A32-225DCZ-M9NL
CADデータダウンロード
225
21,890
19,980
21,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701713 CDQ2A32-225DCZ-XB10
CADデータダウンロード
225
15,400
13,980
15,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52701722 CDQ2A32-226DCMZ
CADデータダウンロード
226
15,790
14,980
16,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする