薄形シリンダ CDQ2B25-12

薄形シリンダ CDQ2B25-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-12 - SMC薄形シリンダ CDQ2B25-12 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52281966CDQ2B25-12+15DZ-F7BV3-XC111215
28,820
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52281975CDQ2B25-12DCMZ-A73L--
12,490
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52281984CDQ2B25-12DCMZ-M9NV--
14,030
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52281993CDQ2B25-12DCMZ-M9NV-XB10--
14,030
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52282002CDQ2B25-12DCMZ-XB10--
7,540
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
52282011CDQ2B25-12DCZ--
7,150
6,498
7,148(税込)
13日以内出荷
返品不可
52282027CDQ2B25-12DZ-A93L--
10,340
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする