薄形シリンダ CDQ2F100-3

薄形シリンダ CDQ2F100-3 SMC 薄形シリンダ CDQ2F100-3 SMC 薄形シリンダ CDQ2F100-3 SMC 薄形シリンダ CDQ2F100-3 SMC 薄形シリンダ CDQ2F100-3 SMC 薄形シリンダ CDQ2F100-3 SMC 薄形シリンダ CDQ2F100-3 SMC 薄形シリンダ CDQ2F100-3 SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
101件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52981485 CDQ2F100-300DCMZ-A73HL 300
60,230
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52981494 CDQ2F100-300DCMZ-A73Z 300
60,890
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52981503 CDQ2F100-300DCMZ-A93
CADデータダウンロード
300
58,690
53,980
59,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52981512 CDQ2F100-300DCMZ-A93VS
CADデータダウンロード
300
57,310
51,980
57,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52981521 CDQ2F100-300DCMZ-J79 300
61,770
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52981537 CDQ2F100-300DCMZ-J79C 300
63,090
56,980
62,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52981546 CDQ2F100-300DCMZ-J79C-X271 300
70,020
62,980
69,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981555 CDQ2F100-300DCMZ-M9B
CADデータダウンロード
300
60,890
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52981564 CDQ2F100-300DCMZ-M9BL
CADデータダウンロード
300
61,550
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52981573 CDQ2F100-300DCMZ-M9BW
CADデータダウンロード
300
61,440
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52981582 CDQ2F100-300DCMZ-X271 300
62,210
55,980
61,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981591 CDQ2F100-300DCZ
CADデータダウンロード
300
53,740
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52981607 CDQ2F100-300DCZ-A93L
CADデータダウンロード
300
57,810
51,980
57,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52981616 CDQ2F100-300DCZ-A93V
CADデータダウンロード
300
57,810
51,980
57,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52981625 CDQ2F100-300DCZ-F7BASBPC 300
68,810
61,980
68,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52981634 CDQ2F100-300DCZ-M9BLS
CADデータダウンロード
300
56,870
49,980
54,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52981643 CDQ2F100-300DCZ-M9BWMDPC 300
64,630
58,980
64,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
52981652 CDQ2F100-30DCMZ-A73L 30
42,300
38,980
42,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981661 CDQ2F100-30DCMZ-M9BAL
CADデータダウンロード
30
45,820
41,980
46,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981677 CDQ2F100-30DCMZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
30
46,480
42,980
47,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981686 CDQ2F100-30DCMZ-M9BL
CADデータダウンロード
30
43,620
39,980
43,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981695 CDQ2F100-30DCMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
30
44,500
39,980
43,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981704 CDQ2F100-30DCZ
CADデータダウンロード
30
35,810
32,980
36,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981713 CDQ2F100-30DCZ-A93
CADデータダウンロード
30
39,220
35,980
39,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981722 CDQ2F100-30DCZ-M9BAL
CADデータダウンロード
30
44,280
39,980
43,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981731 CDQ2F100-30DCZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
30
44,940
39,980
43,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981747 CDQ2F100-30DCZ-M9BL
CADデータダウンロード
30
42,080
38,980
42,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981756 CDQ2F100-30DCZ-M9BVL
CADデータダウンロード
30
42,960
38,980
42,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981765 CDQ2F100-30DFCMZ-M9BAL
CADデータダウンロード
30
45,820
41,980
46,178 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981774 CDQ2F100-30DFCMZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
30
46,480
42,980
47,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981783 CDQ2F100-30DFCMZ-M9BL
CADデータダウンロード
30
43,620
39,980
43,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981792 CDQ2F100-30DFCMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
30
44,500
39,980
43,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981801 CDQ2F100-30DFCZ-M9BAL
CADデータダウンロード
30
44,280
39,980
43,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981817 CDQ2F100-30DFCZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
30
44,940
39,980
43,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981826 CDQ2F100-30DFCZ-M9BL
CADデータダウンロード
30
42,080
38,980
42,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981835 CDQ2F100-30DFCZ-M9BVL
CADデータダウンロード
30
42,960
38,980
42,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981844 CDQ2F100-30DFMZ-M9BAL
CADデータダウンロード
30
43,070
38,980
42,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981853 CDQ2F100-30DFMZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
30
43,730
39,980
43,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981862 CDQ2F100-30DFMZ-M9BL
CADデータダウンロード
30
40,870
36,980
40,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981871 CDQ2F100-30DFMZ-M9BVL
CADデータダウンロード
30
41,750
37,980
41,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981887 CDQ2F100-30DFZ-M9BAL
CADデータダウンロード
30
41,530
37,980
41,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981896 CDQ2F100-30DFZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
30
42,190
38,980
42,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981905 CDQ2F100-30DFZ-M9BL
CADデータダウンロード
30
39,330
35,980
39,578 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981914 CDQ2F100-30DFZ-M9BVL
CADデータダウンロード
30
40,210
36,980
40,678 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981923 CDQ2F100-30DMZ-A93L
CADデータダウンロード
30
38,670
34,980
38,478 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981932 CDQ2F100-30DMZ-A93S
CADデータダウンロード
30
36,300
32,980
36,278 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981941 CDQ2F100-30DMZ-J79C 30
42,410
37,980
41,778 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981957 CDQ2F100-30DMZ-J79C-X271 30
48,180
43,980
48,378 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981966 CDQ2F100-30DMZ-M9BAL
CADデータダウンロード
30
43,070
38,980
42,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
52981975 CDQ2F100-30DMZ-M9BAVL
CADデータダウンロード
30
43,730
39,980
43,978 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする