バルブ付エアシリンダ CDVM5KD
・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)300
作動方式複動
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ
配管方法(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
通電押引(-) 通電押出し形
電磁弁(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
内容量1個