LEFS32S7

LEFS32S7 SMC LEFS32S7 SMC LEFS32S7 SMC LEFS32S7 SMC LEFS32S7 SMC LEFS32S7 SMC LEFS32S7 SMC LEFS32S7 SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじ サイズ(mm)32 内容量1個
お気に入りに追加
140件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54470911 LEFS32S7A-100
CADデータダウンロード
100 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
106,980
95,980
105,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54470927 LEFS32S7A-100B
CADデータダウンロード
100 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
136,180
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54470936 LEFS32S7A-100B-R5
CADデータダウンロード
100 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
182,270
169,800
186,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54470945 LEFS32S7A-100B-R5B2H
CADデータダウンロード
100 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B2) LECSB2 (200V~230V)
272,030
249,800
274,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54470954 LEFS32S7A-100B-RAB2H
CADデータダウンロード
100 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B2) LECSB2 (200V~230V)
302,280
279,800
307,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54470963 LEFS32S7A-100B-S2B1
CADデータダウンロード
100 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B1) LECSB1 (100V~120V)
239,640
219,800
241,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54470972 LEFS32S7A-100-R2B1
CADデータダウンロード
100 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B1) LECSB1 (100V~120V)
216,650
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54470981 LEFS32S7A-100-R5
CADデータダウンロード
100 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
139,540
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54470997 LEFS32S7A-100-S2C2
CADデータダウンロード
100 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (C2) LECSC2 (200V~230V)
240,190
219,800
241,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471006 LEFS32S7A-100-S5
CADデータダウンロード
100 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
121,000
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471015 LEFS32S7A-100-S5B2
CADデータダウンロード
100 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B2) LECSB2 (200V~230V)
207,630
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471033 LEFS32S7A-200
CADデータダウンロード
200 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
110,220
98,980
108,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471042 LEFS32S7A-200B
CADデータダウンロード
200 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
139,430
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471051 LEFS32S7A-200B-R5
CADデータダウンロード
200 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
185,520
169,800
186,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471067 LEFS32S7A-200B-R5S1H
CADデータダウンロード
200 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (S1) LECSS1 (100V~120V)
287,380
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471076 LEFS32S7A-200B-RAS2H
CADデータダウンロード
200 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (S2) LECSS2 (200V~230V)
317,630
289,800
318,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471085 LEFS32S7A-200B-S5B2H
CADデータダウンロード
200 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B2) LECSB2 (200V~230V)
249,150
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471094 LEFS32S7A-200-R2C2
CADデータダウンロード
200 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (C2) LECSC2 (200V~230V)
254,600
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471103 LEFS32S7A-200-R5
CADデータダウンロード
200 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
142,780
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471112 LEFS32S7A-200-S5B1
CADデータダウンロード
200 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B1) LECSB1 (100V~120V)
210,870
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471121 LEFS32S7A-200-S5B2
CADデータダウンロード
200 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B2) LECSB2 (200V~230V)
210,870
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471137 LEFS32S7A-300
CADデータダウンロード
300 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
113,470
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471146 LEFS32S7A-300B
CADデータダウンロード
300 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
142,670
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471155 LEFS32S7A-300B-R5
CADデータダウンロード
300 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
188,760
169,800
186,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471164 LEFS32S7A-300B-RA
CADデータダウンロード
300 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
219,010
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471173 LEFS32S7A-300B-RAS2
CADデータダウンロード
300 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (S2) LECSS2 (200V~230V)
316,800
289,800
318,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471182 LEFS32S7A-300B-RAS2H
CADデータダウンロード
300 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (S2) LECSS2 (200V~230V)
320,870
289,800
318,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471191 LEFS32S7A-300B-S5
CADデータダウンロード
300 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
162,640
149,800
164,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471207 LEFS32S7A-300B-S5B1
CADデータダウンロード
300 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B1) LECSB1 (100V~120V)
249,260
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471216 LEFS32S7A-300B-S5C1
CADデータダウンロード
300 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (C1) LECSC1 (100V~120V)
283,970
259,800
285,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471225 LEFS32S7A-300B-SAS2H
CADデータダウンロード
300 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (S2) LECSS2 (200V~230V)
274,180
249,800
274,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471234 LEFS32S7A-300-R2B1
CADデータダウンロード
300 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B1) LECSB1 (100V~120V)
223,140
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471243 LEFS32S7A-300-R2B1H
CADデータダウンロード
300 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B1) LECSB1 (100V~120V)
226,270
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471252 LEFS32S7A-300-R2B2H
CADデータダウンロード
300 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B2) LECSB2 (200V~230V)
226,270
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471261 LEFS32S7A-300-R5
CADデータダウンロード
300 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
146,030
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471277 LEFS32S7A-300-S2B2H
CADデータダウンロード
300 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B2) LECSB2 (200V~230V)
215,110
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471286 LEFS32S7A-300-S5B2
CADデータダウンロード
300 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B2) LECSB2 (200V~230V)
214,120
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471295 LEFS32S7A-300-S5B2H
CADデータダウンロード
300 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B2) LECSB2 (200V~230V)
217,250
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471304 LEFS32S7A-300-S5S2H
CADデータダウンロード
300 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (S2) LECSS2 (200V~230V)
229,350
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471313 LEFS32S7A-300-SA
CADデータダウンロード
300 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
134,480
129,800
142,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471322 LEFS32S7A-300-SAB2
CADデータダウンロード
300 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B2) LECSB2 (200V~230V)
221,100
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471331 LEFS32S7A-300-SAB2H
CADデータダウンロード
300 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B2) LECSB2 (200V~230V)
224,240
199,800
219,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471383 LEFS32S7A-400
CADデータダウンロード
400 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
116,710
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471392 LEFS32S7A-400B-R5
CADデータダウンロード
400 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
192,010
179,800
197,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471401 LEFS32S7A-400B-S2B1H
CADデータダウンロード
400 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B1) LECSB1 (100V~120V)
252,510
229,800
252,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471417 LEFS32S7A-400-R5
CADデータダウンロード
400 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
149,270
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471426 LEFS32S7A-400-R5B2
CADデータダウンロード
400 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B2) LECSB2 (200V~230V)
235,900
219,800
241,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471435 LEFS32S7A-400-R5B2H
CADデータダウンロード
400 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (B2) LECSB2 (200V~230V)
239,030
219,800
241,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471444 LEFS32S7A-400-RA
CADデータダウンロード
400 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W -
170,390
159,800
175,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
54471453 LEFS32S7A-400-RAC2
CADデータダウンロード
400 (A) 16 (S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W (C2) LECSC2 (200V~230V)
291,720
269,800
296,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする