折りたたみベッド

 

折りたたみベッド 5.00 (1件の商品レビュー)

細部までこだわった、シングルサイズの折りたたみベッドです。
読書もできるリクライニングタイプ!
折りたたみ時の幅が約35cmと省スペースなので、来客時等もすぐに収納できます。移動に便利なキャスター付き。
寝心地バツグンの低反発マットレス(ウレタン)を採用しました。
長期間使用してもへたりにくく、長持ちします♪
フレーム構造の細部までこだわり、指挟み等の事故を考慮した安全設計です。
ベッドの底部にはホルムアルデヒドの放出量を抑えた合板を使用しているので、安心してお使いいただけます。
組み立て箇所が少なく、ネジ止めのみの組立簡単な構造になっています。
組み立てに必要な工具付き。
ブラック
サイズ
シングル
マットタイプ
低反発
種類
折りたたみベッド
機能
リクライニング、キャスター付
質量(kg)
約28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(マットレス)約900×約2000×約100、(マットの高さ)約32
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約960×約2110×約320
主要材質
ポリエステル、スチール、ウレタン、不織布、合板
最大使用荷重(kg)
約90
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約960×約350×約1085
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
51873184 OTB-TR オープン
¥17,900 1 ¥17,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
お客様組立品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥2,500
沖縄地方 数量1につき ¥3,000
離島 数量1につき ¥4,000
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 寝るとき

低反発マットいい感じ軽くて折りたたみもラクです。ダブルがホシです

これは注文コード 51873184 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-01-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。