はしご兼用・専用脚立 脚部伸縮式

 

はしご兼用・専用脚立 脚部伸縮式 5.00 (1件の商品レビュー)

サイズバリエーション豊富な伸縮式。
段差で威力を発揮するロングストロークの伸縮脚(アジャスター伸縮ピッチ=6mm)。60mmの幅広ステップ。
脚立を壁に立てかけた際に壁を保護する保護材付。
材質
アルミ
タイプ
中折れ式・脚部伸縮式
規格
Aマーク
踏ざん間隔(mm)
298
高さ調整範囲(mm)
310
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
8 件中 1 - 8 件
注文
コード

品番
最大使用荷重(kg)
天場(天板)高さ(m)
質量(kg)
設置寸法・奥行(mm)
はしごの長さ(m)
設置寸法昇降面(mm)
天板寸法(長さ×幅)(mm)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効高さ(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
57863881 RYZ1.0-09 100 0.72〜1.03 5.6 550〜720 1.52〜2.16 450〜500 281×162 450×170×780 0.42〜0.73 ¥22,000
¥14,900 1 ¥14,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
57863897 RYZ1.0-12 100 1.02〜1.33 6.8 710〜880 2.14〜2.78 500〜560 281×162 500×170×1090 0.71〜1.03 ¥25,000
¥16,900 1 ¥16,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
57863906 RYZ1.0-15 100 1.31〜1.63 8 870〜1080 2.75〜3.40 550〜610 281×167 550×180×1400 1.01〜1.32 ¥29,000
¥18,900 1 ¥18,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
57863915 RYZ1.0-18 100 1.61〜1.92 9.7 1030〜1200 3.37〜4.02 610〜670 281×167 610×180×1710 1.31〜1.62 ¥34,000
¥22,900 1 ¥22,900
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
57863924 RYZ1.0-21 100 1.91〜2.22 10.8 1190〜1360 3.99〜4.63 660〜720 281×167 660×180×2010 1.31〜1.62 ¥40,000
¥26,900 1 ¥26,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
57863933 RYZ1.0-24 100 2.21〜2.52 12 1350〜1520 はしごにはなりません。 720〜770 281×167 720×180×2320 1.61〜1.92 ¥46,000
¥29,900 1 ¥29,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
57863942 RYZ1.0-27 100 2.51〜2.82 12.9 1510〜1680 はしごにはなりません。 770〜830 281×167 770×180×2630 1.91〜2.22 ¥53,000
¥34,900 1 ¥34,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
56580195 RYZ1.0-30 100 2.82〜3.13 16.8 1680〜1850 はしごにはなりません。 820〜880 281×167 820×180×2950 2.22〜2.53 ¥70,000
¥47,900 1 ¥47,900
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥1,500〜
沖縄地方 数量1につき ¥3,500〜
離島 数量1につき ¥5,000〜
 

[MonotaRO取扱商品]長谷川工業 脚部伸縮式脚立

この動画は、1人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 住宅の軒樋・竪樋の交換等の際に使用。

軽く安定していて 足の調整も行いやすい。できればステップに
滑り止めを付けてもらうとよりありがたい。

これは注文コード 57863897 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社HKK 様 [2018-07-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく