14.4V コードレスボード用ドライバ

 

14.4V コードレスボード用ドライバ 商品レビューを投稿する

無音クラッチ搭載。爪式クラッチに比べて作業時の噛み合い音が無く快適に作業ができます。
共回り防止機構搭載。正転時の共回りをシャットアウトし、快適作業を実現しました。
電池残量が確認でき、充電のタイミングが分りやすくなりました。
高輝度LEDライト搭載。暗い場所での作業に便利です。
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
3
充電時間(分)
約22
回転数(min-1[r.p.m])
4200
ねじ締め能力(mm) ドライウォールねじ
4
蓄電池形名
BSL1430(冷却対応)
充電器形名
UC18YSL2(冷却機能付)
本体寸法(全長×高さ)(mm)
255×191
付属品
急速充電器(冷却機能付)・ビット(コードNo.334697)2本・ケース・電池カバー
六角軸二面幅(mm)
6.35
質量(kg)
1.7(BSL1430装着時)
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※ケイカル板(ケイ酸カルシウム板)・コンパネ・合板へのねじ締付け、取りはずしは用途外です。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
58115066 W14DSL(LSCK) ¥52,000
¥36,900 1 ¥36,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく