ツールキャッチ 掛数3・5

 

ツールキャッチ 4.00 (1件の商品レビュー)

ホーキやかなづち等をちょっとかけてるのに、とっても便利です。
いつもの場所に、ツールキャッチをネジで止めるだけで簡単収納スペースのできあがり。
装着可能径(mm)
25〜32
材質
本体/ゴム、フック/鉄
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
種別
耐荷重(kg)
付属品
掛数(本)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
58874645 59548 三ツ吊リ用 3(1つのフックにつき1kgまで) タッピングネジ4×25mm(2本)/ナイロンプラグ7×35mm(2本) 3 ¥1,320
¥1,290 1 ¥1,290
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
58874636 59549 五ツ吊リ用 5(1つのフックにつき1kgまで) タッピングネジ4×25mm(3本)/ナイロンプラグ7×35mm(3本) 5 オープン
¥1,490 1 ¥1,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 掃除用具保管

掃除用具の保管で指定の場所はあったのですが、それだけでは乱雑になり、ほうき等も毛先が傷んでしまうため購入しました。
これによりパッと見てどれを手に取ればよいかわかりやすくなり、用具も長持ちするようになりました。
ひとつ難点を申し上げますと、フレームの素材がかなり柔らかいゴムとなっていて多少重いものを吊るすと歪んでしまいます。
ほかに金属のものもあったようですが、見た目だけで選んでしまって少しがっかりしています。
そんなにたくさんは必要ないので次回購入はないかと思いますが、次回購入するとしたら金属製のものを考えたいですね。

これは注文コード 58874636 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-24]
モノタロウMonotaROからの回答:

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく