ニ輪キャスター 脱着式タイプ ストップ付

 

ニ輪キャスター 脱着式タイプ ストップ付 4.00 (1件の商品レビュー)

車輪・キャスターシリーズ
キャスタータイプ
差し込み式キャスター
車輪径(Φmm)
42
取付高(mm)
54
車輪幅(mm)
40.5
耐荷重(kg)
30
材質
6ナイロン
ロック
回転ストッパー付き
形状
自在車S
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
注意
※キャスターを4個使用した場合の耐荷重は、1個の荷重(kg)×4(個)×0.8が適正な荷重になります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
58878251 17417 オープン
¥599 1 ¥599
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: パソコンデスクのキャスター交換

もう少しピンの長さが長ければ大満足。(20ミリ位)

これは注文コード 58878251 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-10-20]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。