フッ素樹脂コーティング剤 CP510F

 

フッ素樹脂コーティング剤 CP510F 4.83 (6件の商品レビュー)

水垢や小キズも簡単に除去し、光沢あるフッ素被膜は持続性抜群!
用途
手掛用、ポリッシング用
液性
アルカリ性
特性
傷消し
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
内容量
タイプ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
58116852 C06042 1本(420mL) エアゾール オープン
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
17797684 C06050 1本(500mL) 液状ボトル オープン
¥4,990 1 ¥4,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.83  総レビュー件数: 6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 車の小傷部のコーティング

小傷まあまあ消えますね、それよりも滑りとかかなりようなります。携帯やラップトップに施工してみたらすべすべというかサラサラです
家電や家の中のツルツルした場所になんでも使えるので1つあるといいと思います

これは注文コード 17797684 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-11-27]

満足度: 5

用途: 車の磨き施工後

細かいギズは消え、深いキズは目立たなくなりした。
コストパフォーマンスは良く、仕上げには最適だと思いますよ!

これは注文コード 17797684 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-03]

満足度: 5

用途: コーティング

ダブルアクションポリッシャーにて使用オーロラマークも多少消えて粘度もあり使用しやすかったです。

これは注文コード 17797684 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 スターフィールド 様 [2017-02-10]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: オートバイの洗車後のコーティング作業

性能は非常に素晴らしいです
有名でよく売っているコーティングスプレーがくすんで感じるくらいですし、長持ちしますし
でも、価格は高いですね
優秀だから仕方ないといえば仕方ないですが

これは注文コード 58116852 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-06]

満足度: 5

用途: 車のコーティング

何年間も愛用してます。
手塗り、機械塗りともに扱いやすく輝きも満足してます。
価格的にどうか?と言えば安くはありません。
しかしこれからも使用していきたい商品です。

これは注文コード 58116852 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-30]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自動車の最終仕上げ

作業性はとても良いが価格の割りに量が少ない気がする。

しかし品質は素晴らしいので使用したいと思う。

その他の「クリスタルプロセス」商品も使用したいので扱っていただければありがたい。

これは注文コード 58116852 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-10-31]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく