スーパークリアコート B液
ヘッドライト研磨剤、黄ばみ・曇り除去ジェルA液で汚れを落とした後に、B液を塗り込めば新車時の輝きと明るさが蘇えり、2~3年持続します。
液性中性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
内容量1本(100mL)
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2022-10-05
- 用途:
- ヘッドライトの曇り取り
- 対象商品:
- 58116861
Å液B液とも、施工説明書が添付されていない為、ボトルの使用欄に書かれた小さな字しか無く、後でネットで確認したら施工が間違っていた事に気づいた、説明書の添付が欲しい。
2020-10-03
- 用途:
- 車のヘッドライトの手入れ
- 対象商品:
- 58116861
A液で磨いた後、このB液を塗りました。
ボトルのラベルにあるような、使用前後の写真のとおりクリアになりました。
持続性がどの程度長く続くか期待しています。
コトブキ電機 様
2020-04-06
- 用途:
- 車ヘッドライト
- 対象商品:
- 58116861
使用しましたが、耐久性は3~4ヵ月です、ぱりぱり剥がれてきます、
どうすれば2年持つのでしょうかね
4人が参考にしています
トータルリペア ヒートアップ 様
2020-02-23
- 用途:
- ヘッドライトの黄ばみ、曇り除去後のコーティング
- 対象商品:
- 58116861
黄ばみ、曇りを落した後の透明感がすごい!作業が簡単で満足度100%
です。
1人が参考にしています
2018-07-06
- 用途:
- 車検入庫時にヘッドライトレンズの曇り等を除去する
- 対象商品:
- 58116861
購入後数台作業をしました、塗布後の最終仕上げを工夫すれば綺麗に仕上がると思います。現在試行錯誤中です!
2人が参考にしています