キャッチングツール(ロックオン・差し替え)

 

キャッチングツール(ロックオン・差し替え) 3.67 (3件の商品レビュー)

ドライバーの先端凹部(精巧な2つのミニボールと微細な二重リングが仕込まれている)にバルブコアー凸部を押し当てる。リングのスプリング力でミニボールがバルブコアーの軸を挟み、ドライバーの先端に保持されます)
用途
一般乗用車・トラック・バス用
仕様
本体
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
全長(mm)
質量(g)
タイプ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
58164416 802 255 60 ロング ¥3,300
¥2,490 1 ¥2,490
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
58164425 803 260 60 ロングフレキシブルタイプ ¥3,800
¥2,890 1 ¥2,890
出荷目安:7日
58164434 809 115 40 ショートタイプ ¥3,100
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.67  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: バルブコアの交換

コンドルさんともあろう会社がどうしてこんなハンパモノをつくったのか?!。・・・使い物にならない。
低床4軸車のアルミホイールに多く使われている「HALTEC 70MS-7SE」タイプで使えない。まずコアまで入らない。
タイヤ工具大手であるコンドルさんを信用して 買ったがダメ。
予備として差し替えようのシャフトも買ったがボツッ!。
もし使える商品があるなら品番を教えてほしい。
すぐにでも購入する。

これは注文コード 58164416 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 花園自動車 様 [2017-06-13]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

満足度: 5

用途: タイヤ交換

使用にはかんしては問題なし たいへん満足のいく商品です。

これは注文コード 58164434 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 藤波商店 様 [2016-10-20]

満足度: 5

用途: タイヤ交換に使用

バルブコア保持型を業務用で使用していますが、今のところこれが一番長持ちしてます。精密部分の先端交換が出来るのも魅力です。

これは注文コード 58164434 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-11-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく