ナビゲーターNV

 

ナビゲーターNV 商品レビューを投稿する

ナビゲーターシリーズは、瞬間計量を含むさまざまな機能を搭載しながら、低価格を実現したコンパクト電子天びんです。
生産工程のみならず、フードマーケットや教育現場に至るまで、さまざまなマーケットのニーズに幅広く活躍します。
種類
電子天びん
表示形式
デジタル
通信出力
USB(別売)、RS232(別売)、イーサネット(別売)
材質(天板)
ステンレス
計量方式
重量、個数、%、表示値ホールド、チェック、加算合計
表示部
LEDディスプレイ(文字高さ:21mm)
安定時間(秒)
(代表値)1以内
内容量
1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿形状
計量皿寸法(mm)
計量皿寸法(Φmm)
バッテリー稼動時間
電池寿命(時間)
電源
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
繰返し性
直線性
質量(kg)
トラスコ品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
58165466 NV212JP/2 210 0.01 丸皿 120 約35 ACアダプタ(標準付属)、単3乾電池×4(別売) 204×212×58 (標準偏差)0.01g ±0.02g 0.9 479-5938 ¥34,600
¥33,900 1 ¥33,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
58165527 NVL511JP/3 510 0.1 角皿 194(W)×203(D) 12時間充電にて約22時間 ACアダプタ(標準付属)、充電式バッテリー(標準装備) 204×282×74 (標準偏差)0.1g ±0.2g 2 ¥34,600
¥33,900 1 ¥33,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
58165475 NV511JP/2 510 0.1 角皿 190(W)×138(D) 約35 ACアダプタ(標準付属)、単3乾電池×4(別売) 204×212×58 (標準偏差)0.1g ±0.2g 0.9 ¥34,600 廃番
58165484 NV1101JP/2 1100 0.1 角皿 190(W)×138(D) 約35 ACアダプタ(標準付属)、単3乾電池×4(別売) 204×212×58 (標準偏差)0.1g ±0.2g 0.9 ¥32,000 廃番
58165493 NV2101JP/2 2100 0.1 角皿 190(W)×138(D) 約35 ACアダプタ(標準付属)、単3乾電池×4(別売) 204×212×58 (標準偏差)0.1g ±0.2g 0.9 ¥32,000 廃番
58165502 NV4101JP/2 4100 0.2 角皿 190(W)×138(D) 約35 ACアダプタ(標準付属)、単3乾電池×4(別売) 204×212×58 (標準偏差)0.2g ±0.4g 0.9 ¥34,600 廃番
58165511 NV5101JP/2 5100 0.5 角皿 190(W)×138(D) 約35 ACアダプタ(標準付属)、単3乾電池×4(別売) 204×212×58 (標準偏差)0.5g ±1g 0.9 ¥34,600 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

OHAUS NAVIGATOR

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく