レッグマン調整脚

 

レッグマン調整脚 5.00 (1件の商品レビュー)

ロック機構を内蔵しており、ワンタッチ操作でスピーディーな高さ調節が10段階出来ます。ロック解除後は安全性を考慮したスローダウン機構を採用しております。
用途
高さの調整ができるテーブル脚
シルバー
ピッチ(mm)
20
調整範囲(mm)
570〜770
内容量
1個
注意
※高さを変更しているときは天板が傾きますので、天板上に何もないことをご確認の上調整してください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
58931372 70-504 オープン
¥3,990 1 ¥3,990
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: テレビ台支柱に使用

自由に設定できて満足。今後も使用したい。奨めていきたい

これは注文コード 58931372 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-10-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく