六角鏡止め

 
用途
鏡にあけた穴に止める金具です。その他化粧ビスとしても使用できます。
材質
真鍮
仕上
クローム
内容量
1箱(4個)
注意
※化粧ナットの表面はキズ付きやすいので取扱にはご注意下さい。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
径(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
58932851 PF-621 15 オープン
¥799 1 ¥799
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
58932867 PF-623 16 オープン
¥849 1 ¥849
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: サイン看板の取付

もう少し小数の多いのが欲しい

これは注文コード 58932851 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-12-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく