1ウェイ80グリースガン(ノーチェーンタイプ)

 

1ウェイ80グリースガン(ノーチェーンタイプ) 3.81 (16件の商品レビュー)

カートリッジグリース80g(AZ製)を装着してもお使いいただけるカートリッジ専用タイプグリースガン
用途
各種機械のグリースアップに
付属品
(ストレートノズル)115mm
トラスコ品番
798-2798
容量
カートリッジ80g
最大圧力(kg/cm2)
300
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
58412794 GF303 オープン
¥999 1 999
1,099 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

工具の通販モノタロウ > その他 > 新型コロナ対策特集 > オペレーションの回復 > 機械の再稼働・メンテナンスをする > オイル・グリス > グリスガン

平均満足度: 3.81  総レビュー件数: 16商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 車のグリスアップに

本体が小さいのもを探していてこれだと狭い場所のグリスアップもできて満足です。

これは注文コード 58412794 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-07-08]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自動車のメンテナンス

コンパクトで小回りも効いて使いやすい。もう少しノズルが短くてもいいかも

これは注文コード 58412794 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-27]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 農機具の密閉ギアに注入

ノズルの取付ねじがきつくて、手では少ししか入らない。ペンチなどを使うと傷がついてしまった。

これは注文コード 58412794 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-25]

満足度: 3

用途: バイクのメンテナンス

付属のノズルが奥までねじ込めませんでしたが、問題なく使用出来ました。安価で助かりました。

これは注文コード 58412794 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-04]

満足度: 5

用途: 自動車整備用に使用しました。

カタログで注文して、すぐに届くので何時も助かります。

これは注文コード 58412794 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-06]

満足度: 5

用途: グリスアップ

以前はソース入れで使ってましたが出が悪く困ってました これならやりやすい

これは注文コード 58412794 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 中山土木 様 [2018-05-04]

満足度: 5

用途: バイクの旧車に使用

使用量が少ないので大型の物は手が出ませんでしたが、このサイズは手頃でよかったと思います。
2個目も購入しました。

これは注文コード 58412794 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-01-18]

満足度: 5

用途: 二輪メンテナンス

それ程、頻繁に使うものでないのでこの価格・サイズは最高です。

これは注文コード 58412794 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-01]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。