ACアダプター UIシリーズ

ACアダプター UIシリーズ ユニファイブ

ACアダプタ(定格入力)90~264V プラグタイプセンタープラス(+) 内容量1個
注意
※AC100V側の電源プラグ別売
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58393361 UI318-05-EIAJ-2 5V-3.0A
オープン
2,590
2,849 (税込)
取扱い終了

返品不可
58393377 UI318-05-PL03B 5V-3.0A
オープン
2,590
2,849 (税込)
取扱い終了

返品不可
58393386 UI318-12-EIAJ-4 12V-1.0A
オープン
2,590
2,849 (税込)
取扱い終了

返品不可
58393395 UI318-12-PL03B 12V-1.0A
オープン
2,590
2,849 (税込)
取扱い終了
58393404 UI318-24-PL03B 24V-0.75A
オープン
2,590
2,849 (税込)
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58393361 UI318-05-EIAJ-2 55678806 UNI318-0530 EIAJ2 UNI318-0530 EIAJ2 ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ 55678806 ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ 1個 3,390 税込3,729 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58393377 UI318-05-PL03B 55678815 UNI318-0530 PL03B UNI318-0530 PL03B ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ 55678815 ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ 1個 3,690 税込4,059 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58393386 UI318-12-EIAJ-4 55678824 UNI318-1215 EIAJ4 UNI318-1215 EIAJ4 ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ 55678824 ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ 1個 3,690 税込4,059 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58393395 UI318-12-PL03B 55678833 UNI318-1215 PL03B UNI318-1215 PL03B ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ 55678833 ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ 1個 3,390 税込3,729 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする