ラジアータパイン集成材9×910

 

ラジアータパイン集成材9×910 5.00 (1件の商品レビュー)

材質
ラジアータパイン
長さ(mm)
910
厚さ(mm)
約9
内容量
1組(3枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
幅(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
58586236 9×150×910 150 オープン 車上渡し 廃番 代替品有
58586245 9×200×910 200 オープン 車上渡し 廃番 代替品有
58586254 9×250×910 250 オープン 車上渡し 廃番 代替品有
58586263 9×300×910 300 オープン 車上渡し 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
58586236
9×150×910
68439324
-
画像準備中 パイン集成材
ノーブランド 1枚
¥399
内容量に違いがあります
58586245
9×200×910
68439342
-
画像準備中 パイン集成材
ノーブランド 1枚
¥529
内容量に違いがあります
58586254
9×250×910
68439367
-
画像準備中 パイン集成材
ノーブランド 1枚
¥659
内容量に違いがあります
58586263
9×300×910
68439385
-
画像準備中 パイン集成材
ノーブランド 1枚
¥789
内容量に違いがあります

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 本棚

ねじれ、そり等もなく、上等。離島まで送ってくれて、大変たすかります。ありがとうございます。

これは注文コード 58586245 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-12-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく