ラジアータパイン集成材24×910

 

ラジアータパイン集成材24×910 5.00 (1件の商品レビュー)

材質
ラジアータパイン
長さ(mm)
910
厚さ(mm)
約24
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
5 件中 1 - 5 件
注文
コード

品番
内容量
幅(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
58586604 24×300×910 1組(3枚) 300 オープン 車上渡し 廃番 代替品有
58586613 24×350×910 1組(3枚) 350 オープン 車上渡し 廃番 代替品有
58586622 24×400×910 1組(3枚) 400 オープン 車上渡し 廃番 代替品有
58586631 24×450×910 1組(3枚) 450 オープン 車上渡し 廃番 代替品有
58586647 24×600×910 1枚 600 オープン 車上渡し 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
58586604
24×300×910
68439184
-
画像準備中 パイン集成材
ノーブランド 1枚
¥1,590
内容量に違いがあります
58586613
24×350×910
68439218
-
画像準備中 パイン集成材
ノーブランド 1枚
¥1,790
内容量に違いがあります
58586622
24×400×910
68439245
-
画像準備中 パイン集成材
ノーブランド 1枚
¥1,990
内容量に違いがあります
58586631
24×450×910
68439272
-
画像準備中 パイン集成材
ノーブランド 1枚
¥2,190
内容量に違いがあります
58586647
24×600×910
68439306
-
画像準備中 パイン集成材
ノーブランド 1枚
¥3,290
内容量に違いがあります

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: トールペイント

きれいな木で、絵具が塗りやすいです。
送料無料になるのも助かっています。

これは注文コード 58586647 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-21]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく