ラジアータパイン集成材R加工18×910

 

ラジアータパイン集成材R加工18×910 5.00 (1件の商品レビュー)

材質
ラジアータパイン
長さ(mm)
910
厚さ(mm)
約18
内容量
1組(3枚)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
幅(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
58586841 18×250×910 250 オープン 車上渡し 廃番 代替品有
58586857 18×300×910 300 オープン 車上渡し 廃番 代替品有
58586866 18×400×910 400 オープン 車上渡し 廃番 代替品有
58586875 18×450×910 450 オープン 車上渡し 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
58586841
18×250×910
68438965
-
画像準備中 パイン集成材
ノーブランド 1枚
¥969
内容量に違いがあります
58586857
18×300×910
68439017
-
画像準備中 パイン集成材
ノーブランド 1枚
¥1,190
内容量に違いがあります
58586866
18×400×910
68439096
-
画像準備中 パイン集成材
ノーブランド 1枚
¥1,590
内容量に違いがあります
58586875
18×450×910
68439123
-
画像準備中 パイン集成材
ノーブランド 1枚
¥1,790
内容量に違いがあります

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: トールペイント用

前回24mmをいただきましたが、とても切りやすく、カット面もきれいだったので、18mmも注文させていただきました。
価格も安いので、これからもこちらで購入させていただこうと思っています。

これは注文コード 58586875 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-12-03]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく