クリップ扇18cmメカ式

 

クリップ扇18cmメカ式 5.00 (2件の商品レビュー)

質量(kg)
1.4
ブルー
風量
2段階
その他の機能
なし
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×230×380
ファン翼数
3
タイマー時間
なし
ガード
スポーク
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
58463501 YFC-183P(BL) オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: BOXの配線作業でスポット的に使用

大きなクリップ付でどこにでも挟み込めます、コードはカールコードで70cmだから1.5m位にはなる、SWは弱止強がありおまけに首まで振ります、気に入りましたもう一台買い物かごに入れました

これは注文コード 58463501 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-05-23]

満足度: 5

用途: 車中泊用

AC100Vコンセント部分をカットしてギボシ端子を付けて車用シガーソケットから電源をとるようにしました。モーター音は弱風にしていれば気になりません。首振りしてくれるので満足です。

これは注文コード 58463501 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-06-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく