セメダイン工作用C

セメダイン工作用C セメダイン セメダイン工作用C セメダイン セメダイン工作用C セメダイン
(10件のレビュー)

透明で乾きが早く、仕上がりがきれいな工作用接着剤です。
紙や木などの接着に適しています。
模型工作などで幅広く使用されています。

主な用途木、紙、ガラス、陶磁器 成分セルロース系 クリア 種類セルロース系 JIS規格JIS S-6040 1種No.373136 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
CA-112 58587295
CA-112 58587295
58587295 CA-112 1本(20mL) 20ml 0.02L
170
159
175 (税込)
当日出荷
CA-115 58587304
CA-115 58587304
58587304 CA-115 1本(50mL) 50ml 0.05L
330
299
329 (税込)
当日出荷
CA-115 12179014
CA-115 12179014
12179014 CA-115 1箱(50mL×10本) 50ml 500mL
オープン
2,690
2,959 (税込)
4日以内出荷

返品不可
CA-112 61368714
CA-112 61368714
61368714 CA-112 1箱(20mL×20本) 20ml 0.4L
3,400
2,990
3,289 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58587295
2023-03-07
用途:
作業用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

とても重宝しています-ひとつあると役に立ちます

対象商品:
58587304
2019-06-11
用途:
木製模型

速乾、耐水、ラッカー系塗料との相性、いまだにこれ以上の接着剤はありません、子供の頃から愛用しています。

対象商品:
58587295
2019-08-04
用途:
多用途に使用してます。
農・林・水産業

昔ながらの商品で、特に問題なく使用しています。良いです - !!!

対象商品:
58587304
2018-07-22
用途:
部品の接着
教育・研究機関

定番の接着剤ですので,常備用に入手しました.性能としては,汎用品として用いるには全く問題無いと思っています..

対象商品:
58587295
2018-07-03
用途:
子供の工作に十分

子供の工作用に購入。工作には十分でな接着力かなと思います。

対象商品:
58587295
2018-04-09
用途:
模型製作

定番商品ですが、最近は手に入りづらくなりました。
ここにはいつもあるので便利です。

対象商品:
58587304
2016-10-23
用途:
ラジコン飛行機製作
農・林・水産業

バルサ同士のの接着に使用しサンドペーパ掛けの仕上がりが良いです。古いタイプの接着材ですが、バルサ同士の接着には、充分です。

対象商品:
58587295
2014-01-15
用途:
紙や写真の貼り付け
株式会社 工藤写真館 様

昔からの定番商品で安定感が違います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする