セメダインエポキシパテ

セメダインエポキシパテ セメダイン セメダインエポキシパテ セメダイン セメダインエポキシパテ セメダイン セメダインエポキシパテ セメダイン
(25件のレビュー)

金属のように固まるパテです。
主剤・硬化剤を練り合わせて使用し、硬化後は塗装ができます。

グレー 容量100g 種類エポキシ樹脂系 セット内容主剤(50g)+硬化剤(50g) 硬化時間(分)60
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58587392 HC-115 1セット(100g) 非危険物
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
12180195 HC-115 1箱(100g×10セット) 指定可燃物
オープン
8,990
9,889 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【セメダイン】エポキシパテシリーズ【馬パテ】【金属用】
この動画は、11人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58587392
2023-02-19
用途:
風呂場の窓取っ手修復
サービス業

すべり出し窓の取っ手がバキッと折れたので、補強しながらこちらのパテで修復しました。
1度目は見た目を重視し補強もパテ盛りもあまりせずに1年程で折れましたが、2度目はしっかり補強しパテ盛りもしてもう数年経っています。
好きな量を小分けで出せるので便利です。上から塗装も出来ました。

対象商品:
58587392
2023-09-11
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時
農・林・水産業

大変満足しています。

対象商品:
58587392
2022-09-10
用途:
ホイールリペア
サービス業

硬さも充分で作業性も良かったです。
少量使う際は切り取るのが難しいと思いました。

対象商品:
58587392
2021-08-25
用途:
車の塗装下地作業
農・林・水産業

以前似た様なパテを使っていましたので、今回購入し板金の塗装下地に使います、有難う御座いました。

対象商品:
58587392
2021-04-02
用途:
自動車錆穴修復
建設業・工事業

平成8年式のK自動車シャーシー部の錆穴の修復に使いました。切手練って張り付けるだけ簡単で1時間程で硬化して塗装出来ます。ただし練り合わせる際に付属のビニール手袋は役立たずです、薄手のゴム手袋が有れば良く練る事が出来きちんと硬化します。また残ったパテは保存出来ますが容量が少ないので使い切ってしまいました。

対象商品:
58587392
2021-03-16
用途:
ボートの船底修理

粘土状になり作業しやすいし、硬化が時間的に余裕がある。

対象商品:
58587392
2020-09-04
用途:
マンションの外装コンクリートの穴埋め作業
ケーザン商事株式会社 様 (不動産業)

コンクリートと穴埋め作業に使いました。
練りも簡単で穴埋め作業が大変やりやすかった。
今回もリピート購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
58587392
2020-07-24
用途:
鉄製手摺の足取付部の錆びて無くなった部分の補修
日東工業株式会社 様 (建設業・工事業)

時が過ぎないと効果はわかりませんが、現状は良く補修できています。
量の多い安い物は無いのでしょうか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする