Vフィット

 
先端がV字形をしたストレートホイールです。Uフィット同様、コンクリートやモルタルに発生したひび割れの補修作業用です。
用途
舗装コンクリート、硬質コンクリート、一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル
外径(mm)
90
厚さ(mm)
10
穴径(mm)
20
最高使用周速度(m/min)
15,200
適合材
舗装コンクリート、硬質コンクリート、一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル
ダイヤ層幅(X)(mm)
9.0
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
58466843 3H8GSTV310N10 オープン
¥14,900 1 14,900
16,390 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。