フレキシブルストレッチャー フレスト

 

フレキシブルストレッチャー フレスト 4.50 (2件の商品レビュー)

しっかり包み込む安心感を提供
状況に応じた頭部の安全確保が確実
狭所でも方向転換がしやすく階段昇降も安全
救護者の負担も軽減
用途
要救護者防災用品
付属品
収納袋
材質
(担架本体)ナイロン+ハイパロンコート、(肩パッド)ナイロン+ハイパロンコート(タオル・さらしを内蔵)、(ベルト類)ポリプロピレン、(滑り止め)ポリエステル+アクリルコート、(アタッチメント)ポリアセタール、(収納袋)ナイロン・ポリエステル
質量(kg)
1.7
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL)(cm)
68×190
アズワン品番
8-4304-01
内容量
1台
関連資料
使用方法
注意
※ショルダーベルトは首に掛けず必ずタスキ掛けにしてください。
※要救護者を寝かせる方向が逆にならないようにしてください。
※万が一、担架本体やベルト類に破れ等の損傷があった場合は絶対に使用しないでください。
※人の搬送以外の目的には使用しないでください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
59704407 UD-001 ¥30,000
¥29,900 1 29,900
32,890 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 避難時負傷者及びけが人の移動

ホールドもしっかりしていて階段でも楽に運べる
小柄の女性が運搬するにはちょっと大変かも。

これは注文コード 59704407 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社旺栄 小諸支店 様 [2019-02-26]

満足度: 5

用途: 災害停電でエレベーター休止時、お年寄りの人の運搬

自治会の防災訓練でデモンストレーションしてみました。担ぎ易い。良い商品だと思います。

これは注文コード 59704407 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 森野2丁目さつき会 様 [2017-09-15]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。