ルナシーズン 半袖ジャンパー

 

ルナシーズン 半袖ジャンパー 商品レビューを投稿する

衛生面、安全面、コスト面でのこだわり実現したユニフォーム
用途
常温作業場向け
ホワイト
混率(%)
ポリエステル65+綿35
機能
抗菌加工、制電、男女兼用OK
使用環境
常温作業向け
生地
タッサー
袖丈
半袖
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
7 件中 1 - 7 件
注文
コード

品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
60818283 RNA1801 S 102 42 25 68 ¥3,500
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60818292 RNA1801 M 106 44 25 70 ¥3,500
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60818301 RNA1801 L 110 46 26 72 ¥3,500
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60818317 RNA1801 LL 116 48 26 74 ¥3,500
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60818326 RNA1801 3L 122 50 27 74 ¥3,500
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60818335 RNA1801 4L 130 52 27 74 ¥3,500
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
60818344 RNA1801 5L 138 54 27 74 ¥3,500
¥2,790 1 ¥2,790
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく