乾湿両用集塵機 吸込仕事率(強)280、(弱)60W、集塵容量12L、コード長さ5m

 

乾湿両用集塵機 4.10 (10件の商品レビュー)

乾湿両用タイプ。細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルタ仕様。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。電動工具用連動コンセント付。吸引力2段階調節。他社電動工具との接続アダプター付。市販ポリ袋の取付可能。
用途
建築現場、工作機械の清掃
付属品
ホース(Φ38×2.5m)、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、布フィルタ、ホース接続ハンドル、延長管、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、スキマノズル、ポリ袋(10枚入)、アダプタ(6種類)
トラスコ品番
374-9932
材質(本体)
ABS樹脂
電流(A)
(強)12、(弱)7.9
消費電力(W)
(強)1150、(弱)740
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
358×332×430
機能
集じん機構付
コンセント出力
連続/(強)100〜150、(弱)100〜700
最大真空到達度 (kPa)
(強)25.3、(弱)11
最大風量(m3/min)
(強)3.0、(弱)1.6
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
電源(V)
タンク容量(L)
集塵容量(L)
吸込仕事率(W)
コード長さ(m)
質量(kg)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
60827374 VC-125W 単相100 (乾燥)12、(液体)9 12(液体9) (強)280、(弱)60 5 6.7 ¥38,600
¥27,900 1 ¥27,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.10  総レビュー件数: 10 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 天井ボード、クロスの貼り替え作業時。床張り替え作業時。

小型、軽量で作業がしやすくて良い。もう少し、吸引力と吸引量が大きいとよいです。

これは注文コード 60827374 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-27]

満足度: 4

用途: 自動車室内の掃除

パワーが充分にあり装備もよいのですが、コスト的に考えるともう少し簡単なもので安いもののほうが良かったかなと思っています。

これは注文コード 60827374 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-18]

満足度: 3

用途: 清掃作業

付属の布フィルターの縁が少し割れていました、とりあえずは使用出来そうですが・・・
あと、湿式での使用の際、ビニール袋を用いないといけない所が少し不便ですね、ドレンが付いているのでそのまま使えるのかと思っていたので。

これは注文コード 60827374 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-07-04]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 作業後の清掃、住宅の外回り、廊下などの清掃、犬小屋の清掃に使用

吸引力もあり、ほぼ満足しています。少し、重いので家内はどちらかと言えば不満足のようです。しかし、男どもは、ゴミも捨てやすく便利に使っています。段ボールケースではなく、なにか、プラスチックケースがあればいいのですか。少し、音がうるさく感じられます。部屋内では特に感じられます。

これは注文コード 60827374 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-16]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 粉塵工具の集塵、現場清掃

従来品と比べて吸い込みがよい

これは注文コード 60827374 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 天間建築 様 [2016-06-01]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: ゴムの粉塵吸水。

吸引力が有り、とても良い。

これは注文コード 60827374 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社ユニマットライフ 様 [2015-11-20]

満足度: 2 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: リフォームをした際にしよう。

延長ホースが、つなぎづらい。
また、しっかりハマらない。
接続の部分が割れてしまった。
先端のほうき部分?をつけると吸い込みが、やや甘いかも。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-29]

満足度: 5 (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 清掃作業等

とにかくコスパは大したものです。
汚れ作業のゴミをガンガン吸ってくれます。
付属品がコンパクトに整理できれば言うことなしです。

これは注文コード 60827374 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 社会医療法人川島会川島病院 様 [2015-07-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく