アルボースアルサクターS

 

アルボースアルサクターS 5.00 (1件の商品レビュー)

スクラブ粒子がしつこい汚れを落とします。
ヒアルロン酸Na、アロエベラエキス(保湿成分)配合により洗浄後の手肌をすこやかに保ちます。
さわやかな柑橘の香り。
適量を手にとり、よくこすり合わせて汚れを落とした後、水で洗い流して下さい。
PRTR非該当です。
用途
自動車整備工場、自転車修理・販売店、ガソリンスタンド、印刷工場などで汚れた手の洗浄に。
仕様
スクラブあり
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
内容量
商品タイプ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
60847997 - 1本(1.5kg) ポンプ付ボトル オープン 廃番 代替品有
60848006 - 1袋(1.2kg) 詰替用袋 オープン 廃番 代替品有
60848015 - 1缶(16kg) 詰替用缶 オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
60847997
-
70302934
-
- アルボースアルサクターA アルボース 70302934 アルボースアルサクターA
アルボース 1本(1.5kg)
¥1,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60848006
-
70302925
-
- アルボースアルサクターA アルボース 70302925 アルボースアルサクターA
アルボース 1袋(1.2kg)
¥1,190
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60848015
-
70302916
-
- アルボースアルサクターA アルボース 70302916 アルボースアルサクターA
アルボース 1缶(16kg)
¥12,900
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 掃除の後・汚れているところを触った後など

本当に結構汚れが落ちています。
手を洗いすぎるとかさつきますが、この洗剤を使うとツルツルになっていますね。

これは注文コード 60848006 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく