LED電球 小形

 
密閉形器具にも使える!
ミニクリプトン電球と同じ大きさだから、照明器具がそのまま使えます。
(※一部使用できない器具もあります)
約10年間取り換え不要!(1日10時間、365日使用)
全長(mm)
67
電源(V)
100(50/60Hz共用)
口金
E17
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
40000
使用場所
屋内用
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない・熱がこもる等の要因により、使用できなかったり寿命が短くなる場合があります。
※調光(明るさを調節できる)機能のついた電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損、発煙の原因)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
質量(g)
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
定格入力電流(A)
光色
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
60854315 LDA4N-H-E17-V4 38 3.5 230 0.06 昼白色 オープン 廃番
60854324 LDA4L-H-E17-V4 38 3.5 230 0.06 電球色 オープン 廃番
60854333 LDA6N-H-E17-V5 42 5.5 440 0.09 昼白色 オープン 廃番
60854342 LDA6L-H-E17-V5 42 5.5 440 0.09 電球色 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 切れた時の交換用

値段の割に十分な性能です。注文から配達までが短時間なので助かりました。

これは注文コード 60854324 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-26]

満足度: 5

用途: 結構明るいので気に入っています

ダウンライトに使用していますが、けっこう明るいしぱっとつくので大助かりです。どんどん安くなってほしいです。

これは注文コード 60854342 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-12-06]

満足度: 5

用途: 家の廊下

もともと52wの電球でしたがLEDに初めて変えましたが明るさは少し前よりは暗くなりますが十分使える明るさです。これで消費電力が10分の1になるなら満足です。

これは注文コード 60854333 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-07-17]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく