スムースエッグ シミ取りクレンジングクリーム

 

スムースエッグ シミ取りクレンジングクリーム 1.00 (1件の商品レビュー)

水洗いやシャンプー洗車では落とせない雨ジミやウォータースポットなどを除去すると同時に、ボディに撥水効果を与え、『スムースエッグ リキッド』の密着性・効果を高めます。
コーティング被膜に優しいマイルド処方。全塗装色対応。
研磨材を配合しています。
タイプ
全塗装色対応
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
80mL
危険物の性質
水溶性
内容量
1本(80mL)
注意
※使用後は『スムースエッグ リキッド』(別売)で仕上げてください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
60859032 00511 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

ソフト99 『スムースエッグ』【SOFT99 TV】

この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 洗車等

ウォタースポットが落ちませんでした

これは注文コード 60859032 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-05]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく