サヤ鉈 全鋼

 
用途
枝打ち・薪割りなどに
材質(柄部)
材質(刃)
炭素工具鋼
焼入硬度
HRC58〜59
内容量
1丁
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
60957845 - 380 659 165 オープン 廃番
60957854 - 400 727 180 オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.17  総レビュー件数: 6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 薪作り枝打ち用

薪ストーブの薪作りで大活躍です。剛性、切れ味も良く小枝打ちには十分に満足いたしています

これは注文コード 60957845 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-08]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 薪割り、竹割き

今まで鋸やナイフで行っていた作業が大変楽になりました。重量があり作業性がとても良いです。

これは注文コード 60957854 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-17]

満足度: 3

用途: 樹木の剪定に

竹やぶの伸び放題の竹を間引くため、若い竹を剪定してます。

これは注文コード 60957845 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-15]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 山林の草刈作業時、小木の伐採時

ケースはプラスチックで正直安物ぽいですが、ナタのの差し抜きがしやすく使用しやすいです。

これは注文コード 60957854 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 三星商事 様 [2017-05-23]

満足度: 3 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 竹を細工するために購入しました。

ワンサイズ下のものはやや不満とのレビューを見て決めましたが、竹の細工や枝払いには重いです(まき割りには最適と思います)。中途半端に張ってあったシールを剥がし、べたべたを取っているときに、指を切ってしまいました。しっかり貼るか、剥がしやすいシールにしてください。切れ味は抜群です。

これは注文コード 60957854 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-06-14]
モノタロウMonotaROからの回答:

この度はご迷惑をおかけいたしました。
メーカーに申し伝え改善を検討いたします。
宜しくお願い致します。

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: オリーブ畑周辺の笹切り

以前から使用していた鉈が見えなくなったため購入しました。本体の重量もあり、一振りで太さが2センチメートル以上の笹が簡単に切れます。
購入して大変よかった。

これは注文コード 60957845 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく