EKチェーン

シールチェーン 520SRX2(QXリング)

シールチェーン 520SRX2(QXリング) EKチェーン シールチェーン 520SRX2(QXリング) EKチェーン シールチェーン 520SRX2(QXリング) EKチェーン シールチェーン 520SRX2(QXリング) EKチェーン シールチェーン 520SRX2(QXリング) EKチェーン シールチェーン 520SRX2(QXリング) EKチェーン シールチェーン 520SRX2(QXリング) EKチェーン シールチェーン 520SRX2(QXリング) EKチェーン
(143件のレビュー)

◎シールチェーン [QXリングチェーン]
主に520-530の標準のシールチェーンで採用した低価格で高品質の標準的なQXリングチェーン。
EK独自のQXリングは、Oリングチェーンに比べ50%フリクションを減らし、しかも50%耐久性を増しています。
・長寿命を保証するソリッドブシュ
・高耐久ソリッドローラ
・四方かしめピン
・特殊合金プレート
・軽量化のための内プレート穴採用
・特殊PTFEグリースは粘着力に優れ、耐摩耗性向上に貢献
■EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。
・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。
・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。
中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。
・初期伸びを大幅に低減。
・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。
・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。
日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。

サイズ520 内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーン取付には専門知識が必要であり、チェーン交換作業は整備士資格者又は専門ショップに依頼し取付を行って下さい。一般ユーザー様がご自分で取付され問題が発生した場合、保証対象外となります。
※チェーンジョイント(継手)カシメ式を取付する際には専門工具及び専門知識が必要です、シールチェーン用のクリップジョイントはプレートが圧入式で取付には、別途ウォーターポンププライヤー等の工具が必要とりなります。
※間違ったサイズ・グレードのチェーン、ジョイントの使用及び取付、チェーン調整しますと、 大幅な寿命の低下やチエーン破断等による重大な事故や損傷につながります。
※商品に対するお問い合わせは、弊社窓口までご連絡ください。
お気に入りに追加
244件中 1〜50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61000064 520SRX2-98MLJ 98L スチール MLJ(カシメ)
9,310
5,890
6,479 (税込)
4日以内出荷

返品不可
61000073 520SRX2-98SKJ 98L スチール SKJ(クリップ)
9,310
5,890
6,479 (税込)
4日以内出荷

返品不可
61000082 520SRX2-98SLJ 98L スチール SLJ(スクリュー)
10,410
6,590
7,249 (税込)
4日以内出荷

返品不可
61000091 520SRX2-100MLJ 100L スチール MLJ(カシメ)
9,500
5,990
6,589 (税込)
当日出荷
61000107 520SRX2-100SKJ 100L スチール SKJ(クリップ)
9,500
5,990
6,589 (税込)
当日出荷
61000116 520SRX2-100SLJ 100L スチール SLJ(スクリュー)
10,600
6,690
7,359 (税込)
当日出荷
61000125 520SRX2-102MLJ 102L スチール MLJ(カシメ)
9,690
5,990
6,589 (税込)
当日出荷
61000134 520SRX2-102SKJ 102L スチール SKJ(クリップ)
9,690
5,990
6,589 (税込)
当日出荷
61000143 520SRX2-102SLJ 102L スチール SLJ(スクリュー)
10,790
6,790
7,469 (税込)
当日出荷
61000152 520SRX2-104MLJ 104L スチール MLJ(カシメ)
9,880
5,990
6,589 (税込)
欠品中
61000161 520SRX2-104SKJ 104L スチール SKJ(クリップ)
9,880
5,990
6,589 (税込)
当日出荷
61000177 520SRX2-104SLJ 104L スチール SLJ(スクリュー)
10,980
6,990
7,689 (税込)
当日出荷
61000186 520SRX2-106MLJ 106L スチール MLJ(カシメ)
10,070
6,390
7,029 (税込)
4日以内出荷
61000195 520SRX2-106SKJ 106L スチール SKJ(クリップ)
10,070
6,390
7,029 (税込)
当日出荷
61000204 520SRX2-106SLJ 106L スチール SLJ(スクリュー)
11,170
6,990
7,689 (税込)
当日出荷
61000213 520SRX2-108MLJ 108L スチール MLJ(カシメ)
10,260
6,490
7,139 (税込)
当日出荷
61000222 520SRX2-108SKJ 108L スチール SKJ(クリップ)
10,260
6,490
7,139 (税込)
当日出荷
61000231 520SRX2-108SLJ 108L スチール SLJ(スクリュー)
11,360
6,990
7,689 (税込)
当日出荷
61000247 520SRX2-110MLJ 110L スチール MLJ(カシメ)
10,450
6,690
7,359 (税込)
当日出荷
61000256 520SRX2-110SKJ 110L スチール SKJ(クリップ)
10,450
6,690
7,359 (税込)
当日出荷
61000265 520SRX2-110SLJ 110L スチール SLJ(スクリュー)
11,550
6,990
7,689 (税込)
当日出荷
61000274 520SRX2-112MLJ 112L スチール MLJ(カシメ)
10,640
6,790
7,469 (税込)
当日出荷
61000283 520SRX2-112SKJ 112L スチール SKJ(クリップ)
10,640
6,790
7,469 (税込)
当日出荷
61000292 520SRX2-112SLJ 112L スチール SLJ(スクリュー)
11,740
7,390
8,129 (税込)
当日出荷
61000301 520SRX2-114MLJ 114L スチール MLJ(カシメ)
10,830
6,890
7,579 (税込)
当日出荷
61000317 520SRX2-114SKJ 114L スチール SKJ(クリップ)
10,830
6,890
7,579 (税込)
当日出荷
61000326 520SRX2-114SLJ 114L スチール SLJ(スクリュー)
11,930
7,590
8,349 (税込)
当日出荷
61000335 520SRX2-116MLJ 116L スチール MLJ(カシメ)
11,020
6,990
7,689 (税込)
4日以内出荷

返品不可
61000344 520SRX2-116SKJ 116L スチール SKJ(クリップ)
11,020
6,990
7,689 (税込)
当日出荷
61000353 520SRX2-116SLJ 116L スチール SLJ(スクリュー)
12,120
7,690
8,459 (税込)
4日以内出荷
61000362 520SRX2-118MLJ 118L スチール MLJ(カシメ)
11,210
6,990
7,689 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61000371 520SRX2-118SKJ 118L スチール SKJ(クリップ)
11,210
6,990
7,689 (税込)
4日以内出荷
61000387 520SRX2-118SLJ 118L スチール SLJ(スクリュー)
12,310
7,790
8,569 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61000396 520SRX2-120MLJ 120L スチール MLJ(カシメ)
11,400
6,990
7,689 (税込)
当日出荷
61000405 520SRX2-120SKJ 120L スチール SKJ(クリップ)
11,400
6,990
7,689 (税込)
当日出荷
61000414 520SRX2-120SLJ 120L スチール SLJ(スクリュー)
12,500
7,890
8,679 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61000423 520SRX2-122MLJ 122L スチール MLJ(カシメ)
11,590
7,390
8,129 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61000432 520SRX2-122SKJ 122L スチール SKJ(クリップ)
11,590
7,390
8,129 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61000441 520SRX2-122SLJ 122L スチール SLJ(スクリュー)
12,690
7,990
8,789 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61000457 520SRX2-124MLJ 124L スチール MLJ(カシメ)
11,780
7,490
8,239 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61000466 520SRX2-124SKJ 124L スチール SKJ(クリップ)
11,780
7,490
8,239 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61000475 520SRX2-124SLJ 124L スチール SLJ(スクリュー)
12,880
7,990
8,789 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61000484 520SRX2-126MLJ 126L スチール MLJ(カシメ)
11,970
7,590
8,349 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61000493 520SRX2-126SKJ 126L スチール SKJ(クリップ)
11,970
7,590
8,349 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61000502 520SRX2-126SLJ 126L スチール SLJ(スクリュー)
13,070
7,990
8,789 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61000511 520SRX2-128MLJ 128L スチール MLJ(カシメ)
12,160
7,690
8,459 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61000527 520SRX2-128SKJ 128L スチール SKJ(クリップ)
12,160
7,690
8,459 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61000536 520SRX2-128SLJ 128L スチール SLJ(スクリュー)
13,260
7,990
8,789 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61000545 520SRX2-130MLJ 130L スチール MLJ(カシメ)
12,350
7,890
8,679 (税込)
3日以内出荷

返品不可
61000554 520SRX2-130SKJ 130L スチール SKJ(クリップ)
12,350
7,890
8,679 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 143
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2021-12-05
用途:
グラディウス400 チェーン交換
対象商品:
61000834

20000キロ走りサビも出はじめたので交換しました。
ガレージ整備でチェーンのカシメ道具が無いためクリップ式orスクリュー式の二択、カシメ同等の強度とのことでスクリュー式を使ってみることにしました。

交換翌週に高速道路、ワインディングと600キロほど走り、チェーンの伸びをチェックしましたが初期伸び無し、結合部分のガタも無しでした。

カシメ道具無くてチェーン交換、リピ決定です。

2021-09-22
用途:
GSR250交換
対象商品:
61000353

27000q使用したチェーンもグリスアップなどでなんとかごまかして乗っていたが、波打ちなどが数か所できてきたので交換を決意。スクリュージョイントに少し不安があるもののメーカー比較ではカシメと同等とのことであったのと作業もカシメに比べ簡単であったので満足しています。
ただし!ジョイントを締めこむ際は説明書どおりに作業しないとネジ部分がダメになります。
メガネやスパナを使用す際は長いものを使用して締めこむとトルクが強すぎて締め込みすぎる可能性があるので短めを使用し、硬くなったところでとめ前後のプレートとつらいちになっているか確認し足りなければ少しずつ締めること、私は締めすぎてネジがダメになる寸前でした。

2021-10-13
用途:
バイク整備
対象商品:
61000195

古いバイクのサビサビのチェーン交換用に、異音もなくなりスムーズで乗り心地もアップ

2021-08-16
用途:
通勤バイクに使用
対象商品:
68439226

初期延びもほとんどなく3千キロ走ったが調整の必要も無い。
今まで使用したドライブチェーンの中では最高です。
今後は我が家のバイクはすべてEKを使用しますね。

1人が参考にしています
2021-06-08
用途:
SV650Xの交換用として
対象商品:
68439226

ノーマルチェーンを約20,000km使用しての交換になりました。
メンテナンスはマメにしていたのですが、ノーマルが所々片伸びをしていたので交換しました。
過度な期待はしていなかったのですが、やはり新品の転がりは多少は違います?(燃費の差も加速も誤差程度)
錆対策も踏まえ、シルバーメッキな色を購入したので、カスタムした感はほとんどないのは嬉しい誤算でした。
なお、スクリュージョイントを選んでもプレート圧入に工具が必要な為、カシメタイプを選択しましたが、作業は難しくはありませんでした。
良品だと思います( 'ω')/

1人が参考にしています
2021-04-25
用途:
チェーン交換
対象商品:
61000396

今までチェーンはDIDと決めていましたが、モデルチェンジで高くなってしまったのと、シールチェーンでもグレードの低いものだったせいか初期伸び後場所ごとのばらつきが多いように感じたので今回EKチェーンをはじめて買ってみました、手に取った第一印象はしっかり感もあり、質感も悪くありません。プレートの肉抜きもあってか重量も軽く感じます。交換後まださほど乗っていないので今のところ様子見ですが、RKよりは全然信頼できそうな印象です。もう少し安いと助かりますが品質が低下するくらいなら現価格でも致し方ないかな。

1人が参考にしています
ニューハウス工業株式会社 様 2021-08-05
用途:
バイクチェーン張り替え
対象商品:
61000852

信頼できるEK製品。リンク数字注文ができ価格もバイクショップより格段に安く大満足

2021-07-27
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
61000222

リピート購入です。コマ数が選べカットの必要がなく、圧入をナットやスパナをかまして万力でやればOKです。クリップでも大丈夫です。

すべてのレビューを表示する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする