カラークリヤーホルダー

 

カラークリヤーホルダー 4.00 (1件の商品レビュー)

しっかりめの生地厚0.25mmで、A2書類を保管・整理。
トラスコ品番
855-9689
材質
ポリプロピレン
収納枚数
30
縦(mm)
610
横(mm)
435
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
サイズ

厚さ(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
76128306 F-119 A2 乳白 生地/0.25 ¥350
¥289 1 ¥289
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 工事現場持ち出し用図面の保管

丁度の厚みで使いやすいと思います。
単価も手頃ですね。
一方のみファスナーが付いている商品を探しているのですが…
取扱いが無いようですね。

これは注文コード 76128306 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 池田電工 様 [2016-02-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく