露出用丸形ボックス(平蓋) 1方出~4方出

露出用丸形ボックス(平蓋) 1方出~4方出 未来工業

ミルキーホワイト 内容量1個
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
お気に入りに追加
25件中 1~25件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法H(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86859202 PVM14-1M 1方出 38 22 87 25
400
 
 
取扱い終了

返品不可
86859211 PVM14-2LM 2方出(L) 38 22 87 25
400
 
 
取扱い終了

返品不可
86859227 PVM14-2SM 2方出(S) 38 22 87 25
400
 
 
取扱い終了

返品不可
86859236 PVM14-3M 3方出 38 22 87 25
400
 
 
取扱い終了

返品不可
86859245 PVM14-4M 4方出 38 22 87 25
400
 
 
取扱い終了

返品不可
86859254 PVM16-1M 1方出 38 26 87 30
410
 
 
取扱い終了

返品不可
86859263 PVM16-2LM 2方出(L) 38 26 87 30
410
 
 
取扱い終了
86859272 PVM16-2SM 2方出(S) 38 26 87 30
410
 
 
取扱い終了

返品不可
86859281 PVM16-3M 3方出 38 26 87 30
410
 
 
取扱い終了

返品不可
86859297 PVM16-4M 4方出 38 26 87 30
410
 
 
取扱い終了

返品不可
86859306 PVM22-1M 1方出 41 30 87 35
450
 
 
取扱い終了

返品不可
86859315 PVM22-2LM 2方出(L) 41 30 87 35
450
 
 
取扱い終了

返品不可
86859324 PVM22-2SM 2方出(S) 41 30 87 35
450
 
 
取扱い終了

返品不可
86859333 PVM22-3M 3方出 41 30 87 35
450
 
 
取扱い終了

返品不可
86859342 PVM22-4M 4方出 41 30 87 35
450
 
 
取扱い終了

返品不可
86859351 PVM28-1M 1方出 46 40 100 40
840
 
 
取扱い終了

返品不可
86859367 PVM28-2LM 2方出(L) 46 40 100 40
840
 
 
取扱い終了

返品不可
86859376 PVM28-2SM 2方出(S) 46 40 100 40
840
 
 
取扱い終了

返品不可
86859385 PVM28-3M 3方出 46 40 100 40
840
 
 
取扱い終了

返品不可
86859394 PVM28-4M 4方出 46 40 100 40
840
 
 
取扱い終了

返品不可
86859403 PVM36-1M 1方出 57 50 110 44
1,240
 
 
取扱い終了

返品不可
86859412 PVM36-2LM 2方出(L) 57 50 110 44
1,240
 
 
取扱い終了

返品不可
86859421 PVM36-2SM 2方出(S) 57 50 110 44
1,240
 
 
取扱い終了

返品不可
86859437 PVM36-3M 3方出 57 50 110 44
1,240
 
 
取扱い終了

返品不可
86859446 PVM36-4M 4方出 57 50 110 44
1,240
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86859202 PVM14-1M 49523775 PVM14-1M PVM14-1M 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 49523775 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 1個 329 税込362 注文コードが変更になりました
86859211 PVM14-2LM 49523784 PVM14-2LM PVM14-2LM 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 49523784 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 1個 329 税込362 注文コードが変更になりました
86859227 PVM14-2SM 49523793 PVM14-2SM PVM14-2SM 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 49523793 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 1個 329 税込362 注文コードが変更になりました
86859236 PVM14-3M 49523802 PVM14-3M PVM14-3M 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 49523802 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 1個 329 税込362 注文コードが変更になりました
86859245 PVM14-4M 49523818 PVM14-4M PVM14-4M 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 49523818 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 1個 309 税込340 注文コードが変更になりました
86859254 PVM16-1M 49523827 PVM16-1M PVM16-1M 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 49523827 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 1個 339 税込373 注文コードが変更になりました
86859263 PVM16-2LM 49523836 PVM16-2LM PVM16-2LM 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 49523836 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 1個 339 税込373 注文コードが変更になりました
86859272 PVM16-2SM 49523845 PVM16-2SM PVM16-2SM 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 49523845 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 1個 339 税込373 注文コードが変更になりました
86859281 PVM16-3M 49523854 PVM16-3M PVM16-3M 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 49523854 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 1個 339 税込373 注文コードが変更になりました
86859297 PVM16-4M 49523863 PVM16-4M PVM16-4M 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 49523863 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 1個 339 税込373 注文コードが変更になりました
86859306 PVM22-1M 49523872 PVM22-1M PVM22-1M 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 49523872 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 1個 429 税込472 注文コードが変更になりました
86859315 PVM22-2LM 49523888 PVM22-2LM PVM22-2LM 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 49523888 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 1個 429 税込472 注文コードが変更になりました
86859324 PVM22-2SM 49523897 PVM22-2SM PVM22-2SM 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 49523897 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 1個 429 税込472 注文コードが変更になりました
86859333 PVM22-3M 49523906 PVM22-3M PVM22-3M 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 49523906 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 1個 429 税込472 注文コードが変更になりました
86859342 PVM22-4M 49523915 PVM22-4M PVM22-4M 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 49523915 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 1個 399 税込439 注文コードが変更になりました
86859351 PVM28-1M 49523924 PVM28-1M PVM28-1M 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 49523924 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 1個 699 税込769 注文コードが変更になりました
86859367 PVM28-2LM 49523933 PVM28-2LM PVM28-2LM 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 49523933 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 1個 699 税込769 注文コードが変更になりました
86859376 PVM28-2SM 49523942 PVM28-2SM PVM28-2SM 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 49523942 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 1個 659 税込725 注文コードが変更になりました
86859385 PVM28-3M 49523958 PVM28-3M PVM28-3M 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 49523958 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 1個 699 税込769 注文コードが変更になりました
86859394 PVM28-4M 49523967 PVM28-4M PVM28-4M 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 49523967 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 1個 659 税込725 注文コードが変更になりました
86859403 PVM36-1M 49523976 PVM36-1M PVM36-1M 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 49523976 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 1個 959 税込1,055 注文コードが変更になりました
86859412 PVM36-2LM 49523985 PVM36-2LM PVM36-2LM 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 49523985 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 1個 899 税込989 注文コードが変更になりました
86859421 PVM36-2SM 49523994 PVM36-2SM PVM36-2SM 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 49523994 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 1個 899 税込989 注文コードが変更になりました
86859437 PVM36-3M 49524003 PVM36-3M PVM36-3M 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 49524003 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 1個 899 税込989 注文コードが変更になりました
86859446 PVM36-4M 49524012 PVM36-4M PVM36-4M 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 49524012 露出用丸形ボックス( 平蓋) 未来工業 1個 899 税込989 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする