中段用束 南海プライウッド 収納材 【通販モノタロウ】 TUK-AW-1250〜

中段用束

 
棚板補強用としてお使いください。
材質
(基材)集成材、(表面)特殊加工化粧紙
長さ(mm)
1250
厚さ(mm)
40
奥行(mm)
27
内容量
1本
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
62836715 TUK-AW-1250 オールホワイト(シェルホワイト対応柄) ¥1,450 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番
62836724 TUK-HM-1250 桧柾(シナ対応柄) ¥1,450 メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 南海プライウッドの棚セットにL字棚受け用

南海プライウッドの棚セットのL字棚受け設置用に購入しました。

これは注文コード 62836715 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-09]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく