ストレートグラインダー

 

ストレートグラインダー 商品レビューを投稿する

電子無段変速機構付き
旋盤に取り付け可能なツールポストタイプです。
負荷が加わっても高速回転を維持します。
作業効率がアップします。
用途
各種素材の切削、研磨、バリ取り。
コレット径(Φmm)
6(標準タイプ)、3、8(使用可能)
回転数(min-1[r.p.m])
10000〜28000
砥石径(Φmm)
40
電源(V)
100(50/60Hz)
定格電流(A)
7
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
2.5
材質
キックバック防止機構。コンスタントスピード付き
質量(kg)
1.6
トラスコ品番
424-9712
カーボンブラシ呼び番号
1607014176
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
68078026 GGS28LCE ¥66,500
¥49,900 1 ¥49,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく