バッテリーインパクトドライバー

バッテリーインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

クラス最強トルク120N・m。1.5Ahバッテリー2個付き。
角度調整式LEDライト。電子無段変速・正転・逆転機構。

バッテリー電圧(V)12(充電式専用バッテリー) 充電時間(分)約44(空→フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~2600 最大締付トルク(N・m)120 ねじ締め能力(mm) 木ねじ125 能力(mm) 普通ボルトM5~M12 能力(mm) 高力ボルトM5~M10 バッテリーニカド(2607 335 542) 質量(kg)1.6(バッテリー含む) 打撃数(min-1[回/分])0~3000 付属品キャリングケース、バッテリー2個 振動3軸合成値(m/s2)11.5(ねじ締め) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68078166 PDR12V/NS
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする