LEDマルチライト

 

LEDマルチライト 4.50 (2件の商品レビュー)

高性能LEDを搭載。とても明るく、省エネ性能にも優れています。
アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強い。
前面はポリカーボネート製で従来品に必須のガードが不要。
防雨耐塵IP65で環境を選ばず設置できます。
バイスを外しパイプに取付可。バイスで固定。フックで吊る。
用途
工事現場、看板照明、店頭の照明、キャンプ、駐車場や庭、防犯。
材質
アルミニウム
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
24
本体質量(kg)
1
入力電圧(V)
AC90〜AC240
平均演色評価数(Ra)
70-75
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
(本体)160×90
寸法(長さL×幅W)(mm)
(バイス)170×70
防水仕様
IP65(防雨)
LED寿命(時間)
約40000(使用環境25℃)
各種認証
PSE,CE,FCC,ROHS
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※本体は防雨仕様となっておりますが、屋外に常設する場合、雨に濡れる可能性がある場合はプラグの接続部が防雨仕様になっている延長コードが必要となります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
色温度(K)
明るさ(Lm)
光色
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
68103165 EB-GD-020P 6500 2400 昼光色 オープン 返品不可 廃番 代替品有
68103174 EB-GD-020EL 3000 2100 電球色 オープン 廃番 代替品有
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

LEDマルチライト

この動画は、5人が参考にしています。
この動画を評価してください: このレビューが参考になった。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
68103165
EB-GD-020P
89312237
SW-GD-020ED
SW-GD-020ED LEDマルチライト SUNWAY(サンウェイ) 89312237 LEDマルチライト
SUNWAY(サンウェイ) 1台
¥7,490
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
68103174
EB-GD-020EL
89312246
SW-GD-020EL
SW-GD-020EL LEDマルチライト SUNWAY(サンウェイ) 89312246 LEDマルチライト
SUNWAY(サンウェイ) 1台
¥7,490
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 防犯灯

とにかく明るいです。反射板により広範囲に光が届きます。

これは注文コード 68103165 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-26]

満足度: 4 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 外灯用

輝度は予想通り明るく満足。

取付も引っ掛け・固定含め配慮されている。又3ピン→2ピンへの変換プラグ同梱で有り難い。

これは注文コード 68103165 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-10-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく