内田洋行 サインスタンド サインスタンド 商品レビューを投稿する スマートでシンプルなサインスタンドです。表示内容を透明とホワイトのプレートの間に差し込んで使用します。 材質 ベース・支柱・フレーム/スチールパイプ(シルバーメタリック塗装)、表示板(透明・白色)/PET グリーン購入法 適合 内容量 1台 注意 ※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。 ※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。 ※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 3 件中 1 - 3 件 注文 コード 品番 選択解除 6-400-9021 6-400-9022 6-400-9023 質量(kg) 選択解除 3.1 3.5 サイズ 選択解除 A4横 A4縦 B4横 本体寸法(mm) 選択解除 W304×D304×H1100 W304×D304×H1187 W359×D359×H1149 プレート寸法(幅W×高さH)(mm) 選択解除 209×296 296×209 363×256 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 数量 87104595 6-400-9021 3.1 A4縦 W304×D304×H1187 209×296 ¥21,600 ¥13,900 1 ¥13,900 ¥15,290 (税込) 87104604 6-400-9022 3.1 A4横 W304×D304×H1100 296×209 ¥21,600 ¥13,900 1 ¥13,900 ¥15,290 (税込) 87104613 6-400-9023 3.5 B4横 W359×D359×H1149 363×256 ¥24,000 ¥15,900 1 ¥15,900 ¥17,490 (税込) ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品販促/掲示/催事用品サイン/スタンド/のぼり・のれんイーゼル・ボード/スタンドサイン・メディアスタンド この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. スナップ案内板 アール・エフ・ヤマカワ 税込¥5,159〜 ¥4,690〜 (4) 2. 表示スタンドA4型 ユニット 税込¥8,789 ¥7,990 (2) 3. 立札 無地 モノタロウ 税込¥584 ¥531 (62) 4. ポップ&パネルスタンド 店研創意 税込¥978 ¥889 (4) 5. イージーレールPOPベースタイプ 友屋 税込¥1,419〜 ¥1,290〜 (1) 6. サインスタンド(片面用) セキセイ 税込¥208〜 ¥189〜 (7) 7. サインスタンド(両面用) セキセイ 税込¥296〜 ¥269〜 (10) 8. 表示スタンドA3型 ユニット 税込¥11,990 ¥10,900 (0) 9. ポップ&パネルスタンド 友屋 税込¥549 ¥499 (15) 10. 標識スタンド(ウエイト付) ユニット 税込¥13,090〜 ¥11,900〜 (1) 11. 表示スタンド A4 モノタロウ 税込¥6,589 ¥5,990 (0) 12. サインスタンド 安全興業 税込¥2,189〜 ¥1,990〜 (13) 13. フロアースタンド 友屋 税込¥3,619 ¥3,290 (0) 14. アルミ枠インフォメーションスタンド 光 税込¥13,090 ¥11,900 (1) 15. フロアユニスタンド ユニット 税込¥2,739〜 ¥2,490〜 (4) 16. マルチクリップスタンド クローム 友屋 税込¥6,589 ¥5,990 (0) 17. インフォメーションボード アール・エフ・ヤマカワ 税込¥9,889 ¥8,990 (2) 18. 工事用標識(多目的看板) 日本緑十字社 税込¥8,789〜 ¥7,990〜 (3) 19. 2Wayサインスタンド テラモト 税込¥8,129 ¥7,390 (0) 20. ラミスタンド ユニット 税込¥8,789 ¥7,990 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。