ミニクロスオートフィードシュレッダー

 

ミニクロスオートフィードシュレッダー 4.00 (1件の商品レビュー)

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×265×530
細断枚数
10枚(A4コピー用紙)
ダストボックス容量(L)
22(約540枚)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
約25(A4コピー用紙1枚時)
細断寸法(mm)
3.0×10
定格使用時間(分)
5
細断形状
ミニクロスカット
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
68488341 S44XF ¥45,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: 金入り書面の処分

最近のものにしてはうるさいと思う。4,5枚重ねると少し静かになるがうるさい方だと思う。
フィーダーは、コツがいるのか時々、反応するだけで紙が入っていかないときがあるがおおむね良好。
A3は半分に折って、バラにしないといけないが手差しでも同じだからフィーダーが使える分便利
手差しのスピードは普通かな
カットの大きさは選ぶ際の条件だったので満足
メディア切断時の受け箱がゴミ捨ての際に邪魔なので、使用時以外はなくさないように外付けるようになるといいのですが
総合的には音以外は満足

これは注文コード 68488341 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-09-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく